自動おしぼり機ナビス(アズワン)翌々日出荷
温かいおしぼりが、好きな長さに自動で作れます。ボタン1つで濡れおしぼりを必要な分だけ準備できます。1本から99本まで本数設定ができます。ヒーター・保温機能があるのでいつでも暖かいおしぼりを作ることができます。長さ調整ができますので、お手拭きや全身清拭など用途に合わせて使い分けることができます。目的に合わせておしぼりの水量も調節できます。
仕様本体材質外装/ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大300本体寸法(mm)212×426×339水槽容量(L)1.4機能保温機能、おしぼり湿気調整機能アズワン品番7-5973-01