7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)トレイ6
国際標準規格(ISO3394)対応のトレイです。
耐荷重(kg)10 材質ABS(持続性帯電防止) 有効内寸(mm)538×338×52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×55 アズワン品番7-9653-01
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

作業天板(厚さ24mm、別売)との組み合わせで、高さ1,074mmのテーブル状になるので、カウンター裏や窓際へ設置してナースステーションを有効に使えます。アルミ材を採用した本体フレームと耐久性に優れた180°開閉のアングル蝶番で、大容量の医療材料を収納しても本体のゆがみ・たわみが起きにくい安心耐久設計です。アルティアトレー(別売)など、国際基準規格のトレイ、バスケットが使用可能です。サカセトレー対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×550×1050 材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、窓/強化ガラス、シャッター/PVC(塩化ビニル樹脂) 付属品トレイ6450×1個、バスケット6410×2個、バスケット6417×1個、鍵(扉・シャッター用)×各2個
1個
199,800 税込219,780
35日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業天板(厚さ24mm、別売)との組み合わせで、高さ1,074mmのテーブル状になるので、カウンター裏や窓際へ設置してナースステーションを有効に使えます。アルミ材を採用した本体フレームと耐久性に優れた180°開閉のアングル蝶番で、大容量の医療材料を収納しても本体のゆがみ・たわみが起きにくい安心耐久設計です。アルティアトレー(別売)など、国際基準規格のトレイ、バスケットが使用可能です。引き出しは、ソフトクローズ仕様です。サカセトレー対応
材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、窓/強化ガラス、シャッター/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×550×1050 付属品トレイ6450×1個、バスケット6410×2個、バスケット6417×1個(引出し用)、鍵(扉・シャッター・引出し用)×各2個
1個
259,800 税込285,780
35日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)64棚板 SS-64シリーズ
国際標準規格(ISO3394)対応の64トレイを収納できる、間口600mmのキャビネットに収納することができます。
耐荷重(kg)10
1枚
6,698 税込7,368
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際標準規格(ISO 3394)対応のトレイです。 名札・処方箋ホルダーには、ICカードや注射箋を収納できるので、患者への払い出しに便利です。
材質ABS(持続性帯電防止) 質量(kg)0.5 タイプトレイ 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×55 アズワン品番7-9655-11 有効内寸法(mm)245×345×52
1個
3,898 税込4,288
33日以内出荷

ナビス(アズワン)64棚板 SS-64シリーズ
国際標準規格(ISO3394)対応の64トレイを収納できる、間口600mmのキャビネットに収納することができます。 34トレイを2個収納することができ、64トレイのように使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×403×20 アズワン品番7-9654-03
1枚
19,980 税込21,978
33日以内出荷

国際標準規格(ISO 3394)対応のトレイです。 別売の仕切板を取り付けることで、効率よく収納できます。 名札・処方箋ホルダーには、ICカードや注射箋を収納できるので、患者への払い出しに便利です。
材質ABS(持続性帯電防止) 質量(kg)0.7 タイプバスケット 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×108 アズワン品番7-9655-12 有効内寸法(mm)245×345×102
1個
4,798 税込5,278
33日以内出荷