セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1
アズワン品番8-8441-01
1セット
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで錠剤を2列同時に押し出すことができます。容易に錠剤を取り出すことができるので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することが可能です。ハンドルを回すだけで簡単に錠剤を取り出せます。
付属品ステンレス製バット
材質本体/ステンレス(SUS304)・アルミニウム、バット/ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×190
アズワン品番7-917-11
対応寸法(mm)【シート幅】36~68【錠剤幅】21~55
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
関連キーワード