11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)乳幼児身長計 BS-B 0~90cm
材質ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ 質量(kg)4 サイズ290×1065×160mm 測定範囲(cm)0~90 アズワン品番8-8918-01
1個
16,600 税込18,260
翌々日出荷

ナビス(アズワン)折りたたみ超音波身長計
超音波により床との距離を計算し、身長を測定します。 測定時に傾き状態を知らせる便利機能付きです。 軽量・コンパクトですぐに測定を行うことが可能です。 20秒のオートオフ機能付きです。
仕様●測定範囲(cm):50~250●最小目盛り:1cm●サイズ:折りたたみ時/349×64×23mm、使用時/349×315×30mm●使用推奨環境温度:5~35℃●電源:単4乾電池×2本(別売)●重量:190g●※商品の特性上、カーペットや織物等の床ではご使用いただけません。 アズワン品番8-410-01
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

目盛り付き測定ボードで容易に測定できます。乳幼児に優しいソフトエッジ加工です。
材質ポリ合板ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)1050×270×140 質量(kg)4 ホワイト 測定範囲(mm)0~1000 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-815-03
1台
17,998 税込19,798
翌々日出荷

ベビー室にあった優しい色調です。測定用ボードを動かすことで容易に身長測定ができます。
材質ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)290×1065×160 質量(kg)4 ブルー 測定範囲(mm)0~900 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-8918-02
1台
15,998 税込17,598
翌々日出荷

目盛り付き測定ボードで容易に測定できます。乳幼児に優しいソフトエッジ加工です。
材質ポリ合板ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)1050×270×140 質量(kg)4 ピンク 測定範囲(mm)0~1000 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-815-02
1台
17,998 税込19,798
翌々日出荷

目盛り付き測定ボードで容易に測定できます。乳幼児に優しいソフトエッジ加工です。
材質ポリ合板ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)1050×270×140 質量(kg)4 ブルー 測定範囲(mm)0~1000 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-815-01
1台
17,998 税込19,798
翌々日出荷

ナビス(アズワン)身長計
左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。 台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。
仕様●測定範囲(cm):60~200●最小目盛:1mm●材質:主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×2110mm●重量:約5.8kg●付属品:六角レンチ●組み立て式 アズワン品番8-468-01
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷

ベビー室にあった優しい色調です。測定用ボードを動かすことで容易に身長測定ができます。
材質ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)290×1065×160 質量(kg)4 ホワイト 測定範囲(mm)0~900 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-8918-03
1台
15,998 税込17,598
12日以内出荷

握りやすい角度に傾斜しています。身長、体重測定時の補助用に適しています。ゆったりサイズで身長測定時の反転も容易に行うことができます。床面レベルはアジャスターにより調節することができます。SHWは手すりに傾斜部分がありますので、手首の角度が自然な状態で握ることができ、しっかり掴めます。
材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)14 内寸法(mm)(手すり)530×662 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×900
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)伸縮式身長計
左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。 台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。伸縮式の主柱で、移動・車内積載に便利です。
仕様●測定範囲(cm):100~200●最小目盛:1mm●材質:主柱/ステンレス+アルミ二段伸縮、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×1270~2200mm●重量:約6.1kg●付属品:六角レンチ●組み立て式 アズワン品番8-476-01
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷

ナビス(アズワン)汎用記録紙 幅58mm 10巻入
血圧計や身長体重計等の計測機器・検査機器に使用可能です。
仕様●幅×長さ:58mm×23m●感熱ロール紙(遮光袋入り)●芯内径:Φ12mm●紙厚:62μm アズワン品番8-439-01
1箱(10巻)
2,498 税込2,748
翌々日出荷