転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)(天板立上り)30
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
天板と棚板は転落防止用の折り上げ加工を施しています。処置用としても、器具運搬用としても使用可能で用途を選びません。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)(天板立上り)25
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)170×350×90
棚板耐荷重(kg)15
足パイプ径(Φmm)25
収納品の交換もトレーを交換するだけでOK。
引出しにはアルティアトレーを採用しており、収納品のサイズに合わせた仕切りが可能で、またトレーごと収納品の交換もできます。
天板には転落防止用の枠が付いています。
片面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー】上下各4本(計8本)
付属品アルティアスタンダードトレー浅・深各1枚、カゴ1個
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×430×1570
パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)浅/545×345×70、深/545×345×145
アズワン品番0-4595-11
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
アズワン品番:0-901-01、0-901-02は診察室・手術室などで活躍するゴールド器械卓子。
アズワン品番:0-901-12、0-901-13、0-901-14は診察室・手術室・器具運搬・薬品運送に。天板と中棚には転落防止用の落とし込みが施されています。
材質ステンレス(SUS304)
キャスター径(Φmm)50
棚板耐荷重(kg)15
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。ワイドサイズで作業スペースを広くとれます。引出しは3個付きで収納力に優れています。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
仕様●段数:3段●幅×奥行×高さ(mm):870×450×835●重量(kg):約25●材質:ステンレス(SUS304・SUS430J1L)●天板サイズ:750×450mm●キャスター:Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)●棚間隔:225mm●引出し内寸法:178×375×90mm●足パイプ径:Φ25mm
アズワン品番3-4088-12
1個
¥69,980
税込¥76,978
17日以内出荷
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。
品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)
キャスター径(Φmm)75
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
仕様転落防止枠付き(三方)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)7.3
耐荷重20kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×750
棚間隔(mm)455
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番0-5952-01
1台
¥38,800
税込¥42,680
翌々日出荷
関連キーワード