「部品管理 引出しタイプ」の検索結果
盗難防止・物品管理を徹底した鍵付タイプ。
小型なので取り扱いが容易で、場所を選びません。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックされます。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
付属品蘇生板
材質本体/スチール、補助卓・天板・取手/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)430×530×930、【蘇生板】600×400×10
質量(kg)68
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)引出し(小)/347×473×45×3段、引出し(中)/347×473×110×2段、引出し(大)/347×473×160×1段
収納枚数(枚)【仕切】最大縦5・横8
補助天板寸法(mm)400×530