フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
注射針に手を触れることなく確実に回収できます。フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。容量1Lタイプはルアーロック針を取り外すことも可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
色黄
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×80×180
アズワン品番7-1199-01
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
安定感のある形状で安心して注射針の回収が行えます。針がついたままのシリンジで廃棄でき、感染リスクを低減します。蓋と本体は一度セットするとロックされ、離れません。積み重ね可能でまとめて廃棄時も無駄なスペースが発生しにくい形状です。
材質本体・蓋・中蓋/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)262×146×198
容量(L)3.7
開口部(mm)201×48
シリンダー錠と封印具(別売)によるダブルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。
天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。カートの固定にセンターロック機構を取り入れていますので、その場でカートを方向転換させることができます。
針回収ボックス用ブラケット(8-3954-01~03、7-1269-01・02)(別売)やカートクランプ(8-4488-01・-11~14)(別売)を使用すると、針回収ボックス(別売)などが取り付けできます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
付属品縦仕切板×4枚(引出し小用)、イルリガードルスタンド、蘇生板(合板製)、OAタップ
材質本体/ステンレス(SUS430)、横仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×460×991
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/360×350×90、大/360×350×345
アズワン品番8-6995-01
1個
¥180,000
税込¥198,000
当日出荷
とにかくコンパクトなカートです。
天板は傾斜しますので、パソコンの入力が楽に行えます。
スリムなPCカートで、脚部は移動時につま先をぶつけにくいハの字構造です。
天板は上下昇降・傾斜させて使いやすい高さ・角度に調整できます。
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しないように脱落防止エッジが付いています。
各種ホルダーを取り付けると、注射針回収ボックスや手袋なども収納可能です。
ネスティングが可能ですので、保管時にはすっきり収納できます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
適合1L用/8-7221-31・-41・-51、A-BOX3.2L用/8-2182-01・-11、D-BOX1.5L用/8-9523-01・-11
材質フレーム/スチール(メラミン焼付け塗装)、天板/抗菌メラミン化粧板
天板寸法(mm)450×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×586×850~1050
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-5892-01
傾斜角度(°)0~30
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
関連キーワード