盗難防止・物品管理を徹底した鍵付タイプ。
小型なので取り扱いが容易で、場所を選びません。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックされます。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
付属品蘇生板
材質本体/スチール、補助卓・天板・取手/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)430×530×930、【蘇生板】600×400×10
質量(kg)68
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)引出し(小)/347×473×45×3段、引出し(中)/347×473×110×2段、引出し(大)/347×473×160×1段
収納枚数(枚)【仕切】最大縦5・横8
補助天板寸法(mm)400×530
鍵付きの引出しが付いています。
鍵付き(共通キー2本付属)。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×333×138
収納物のサイズにあわせて棚板の取り付け位置を調節できます(50mm間隔)。
鍵付きで間口の広い両開き扉です。鍵付き組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
付属品棚板×3枚
扉が上にスライドして開くので収納物の出し入れ時に扉が邪魔になりません。
鍵付きで間口の広い両開き扉です。鍵付き組み立て式(要工具)。
付属品棚板×1枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
高さ(mm)【扉開き時】1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×795
アズワン品番0-7948-31
棚板調整ピッチ(mm)50
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アルティアトレー・バスケット(別売)を収納できます。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様トレー収納
付属品棚板2枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×795
アズワン品番0-5722-55
最大収納数浅型/3枚、深型・浅型各1枚
1台
¥130,880
税込¥143,968
翌々日出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様小物ケース
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。A4書類を保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様書類・小物ケース
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
下部に頻繁に使用する器材を入れるフリースペースを設けています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様オープン
付属品棚板1枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
アルティアトレーで管理している収納物を、トレーのまま移動できるカートです。
シャッターは鍵付きですので、より安全に物品の管理が可能です。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
キャスターΦ100mm(双輪・対角ストッパー付き)
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
引出しの1段目は鍵付きです。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本(引出し1段目のみ)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
ひとつの鍵で一列すべてロックできるトータルロックシステム採用。
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本(引出し1列ごと)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
扉は収納式のため作業時に邪魔になりません。
長尺物・箱類のサイズにあわせて、棚板の位置を調節できます。
鍵付き収納扉です。組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)357×440
用途にあわせて自由にユニットを組み合わせできます。
奥行が310mmと短いので、部屋の間仕切りとしても使用できます。
扉にはラッチと鍵がついています。
天袋と上部カバーを天井の隙間に組み合わせて取り付け、しっかりアジャストすることで転倒を防止します。
タイプ上部カバー
材質スチール(粉体塗装)
引違い扉ですので、開閉時に扉が邪魔になりません。
大きな窓付きですので、収納物をすぐに確認できます。
大きく収納力に優れています。
鍵付き組み立て式(要工具)。
種別W1150mmタイプ
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、窓/透明半強化ガラス
有効内寸(mm)1109×405×735
棚板数(枚)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×475×795
アズワン品番7-4585-01
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1106×400
1台
¥100,580
税込¥110,638
翌々日出荷
透明PVC製でカート内部が見えますので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。
鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。
別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
付属品鍵×2個
材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス
質量(kg)28
耐荷重(kg)5/段
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
天板寸法(mm)490×490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846
収納数2個/段
アズワン品番8-9917-01
有効内寸法(mm)337×379×108
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
仕様鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具)
付属品棚板×2枚
材質本体/スチール
開口角(°)180°
棚板調整ピッチ(mm)20
1患者1引出しで1日分(朝・昼・夕・寝る前)を7日間管理できます。引出しはスライド式オープンフルタイプで、奥まで軽く取り出せます。走行中に引出しがでないように鍵付きストッパーが付いています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、与薬ケース/アクリル
耐荷重(kg)150
棚フルオープンスライドレール式/12段×1列
仕様鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具)
付属品棚板×2枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
開口寸法(mm)幅370
有効内寸法(mm)862×391×1000
棚板調整ピッチ(mm)20
小物を収納できる引出し付きです。
付属品棚板×4枚
材質ステンレス(SUS304)
引出し有効内寸法(mm)360×270×110
仕様鍵付き(開閉表示付き)、組み立て式(要工具)
付属品棚板×5枚
材質本体/スチール
開口角(°)180°
A4用紙が入る大きさですので管理記録用紙も収納できます。
シリンダーキーで施錠ができます。
組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本・固定用ビス
適合【中段ユニット】NM-650PA4・PSC・F・PT、NM-900PA4・PSC・F
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×460×150
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×330×117
アズワン品番0-5993-11
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
付属品蘇生板(合板製)
材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板
質量(kg)43
耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288
取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
関連キーワード