鍵付きで、積み重ねることができます。1つの鍵で全ての段数をロックできます。
材質ABS樹脂
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)
仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)703×554×955
質量(kg)43
天板寸法(mm)(補助)456×426
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
補助天板付きでスペースを有効活用できます。
トレイBOXは鍵付きです。
下部に大型の棚板が付いています。
夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂
キャスター径(Φmm)100
補助天板寸法(mm)350×250
足パイプ径(Φmm)25
夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減した処置車です。
補助天板付きで、スペースを有効活用できます。
トレイBOXは鍵付きです。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS
キャスター径(Φmm)100
補助天板寸法(mm)350×250
足パイプ径(Φmm)25
補助天板付きでスペースを有効活用できます。
トレイBOXは鍵付きです。
下部に大型の棚板が付いています。
夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
種別A3用
材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂
サイズ【トレー】A3用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)849×353×942
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
アズワン品番7-3562-04
補助天板寸法(mm)350×250
棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【下段】764×298×207
足パイプ径(Φmm)25
1台
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03)
ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き
付属品棚板×10枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ
質量(kg)95.5
タイプファン付き
電源AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790
殺菌灯15W、6灯
収納数40足
アズワン品番0-5614-01
タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)
有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635
ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
¥453,420
税込¥498,762
翌々日出荷
大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き
付属品棚板×10枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ
質量(kg)80
タイプファン無し
電源AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790
殺菌灯15W、6灯
収納数40足
アズワン品番0-1504-11
タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)
有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655
1台
¥440,550
税込¥484,605
翌々日出荷
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
トレーBOXタイプの点滴処置台です。
上部ハンガー部・中間部に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式補助用収納型天板を装備しています。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
仕様【トレーBOX】A3サイズ横型(鍵付き)、2段タイプ×2個・1段(深底型)タイプ×1個
材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂、キャスター/エラストマー
質量(kg)34
耐荷重(kg)70(補助天板は12)
天板寸法(mm)526×368
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×368×1557
パイプ径(Φmm)【ハンガー】22
アズワン品番0-7891-01
補助天板寸法(mm)300×368
引出し有効内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×310×120
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
関連キーワード