8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛幅が長いので丁寧に洗浄できます。
材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)400 Φ45×240mm アズワン品番8-8310-01
1個
1,119 税込1,231
当日出荷

ガウン正面にPE(ポリエチレン)コーティングによる防水加工を施し、防水性と通気性を両立させました。ネック部分はマジックテープ仕様ですので、着脱も容易です。身丈が長いので、背の高い方にも使いやすいです。
アズワン品番8-5001-12
1枚
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚網は水平になっているため出し入れがしやすく、スリッパの内側や裏側を均等に紫外線照射します。 運転時間は、連続運転、または60分タイマーの任意調節が可能です。 扉窓部には紫外線が透過しない特殊ガラスを使用しています。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。
付属品スチール製棚網10枚 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)51 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 殺菌灯GL-15W3灯(背面) アズワン品番0-7957-01 タイマー60分(連続運転可能) 収容数20足
1台
266,000 税込292,600
15日以内出荷

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)80 タイプファン無し 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-1504-11 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655
1台
444,000 税込488,400
翌々日出荷

ナビス(アズワン)アルティア救急カート
横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
付属品蘇生板(合板製) 材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板 質量(kg)43 耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり) キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288 取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
1台
130,880 税込143,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが通常のバンドより長いため、足首など手首以外にも巻くことができます。特殊ホック式で容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、書き込むことができます。防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)350(記入部分約25×100) 周長(mm)130~320
1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03) ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)95.5 タイプファン付き 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-5614-01 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635 ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
457,000 税込502,700
翌々日出荷

先端部がボール形状のため、細長い器材にも追従します。シース部は樹脂で覆われており器材内部を傷つけません。
1袋(5本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)