別売の仕切り板により引出し内を小分けできます。
(大)の引出しは、A4の書類が入るサイズですので、書類ケース兼記録台としてもお使いいただけます。
キャスターΦ100mm自在(ストッパー無し)
付属品処置用テーブル・汚物缶各1個
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)16.6
高さ(mm)【押し手】780(防壁用ゴム付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×350×840
棚間隔(mm)318
キャスター径(Φmm)100
内寸法(縦×横)(mm)【処置テーブル】200×250(取り外し可能)
回転角度(°)【処置テーブル】360(水平方向)
取付可能仕切数(枚)WS-2/6枚、WS-8/9枚
足パイプ径(Φmm)25
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。A4書類を保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様書類・小物ケース
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
関連キーワード