カテゴリ

  • 医療(9)
  • 介護用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナビス(アズワン)
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(115)
  • 常磐精工(109)
  • トレード(60)
  • アイリスチトセ(56)
  • ノーブランド(45)
  • 生興(42)
  • SMC(37)
  • スマイル(33)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • ナイキ(21)
  • アズワン(20)
  • エスコ(18)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 三菱マテリアル(15)
  • 近藤製作所(14)
  • ジェーシーエム(12)
  • ニッサン(12)
  • TRUSCO(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-515」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーロピアンカートⅡ (スリムPCカート) 補助天板あり ナビス(アズワン)ヨーロピアンカートⅡ (スリムPCカート) 補助天板ありナビス(アズワン)
95,980税込105,578
1個
当日出荷
立ち姿勢でもパソコン画面が見やすい天板高さです。コンパクトなボディで軽量アルミフレームを使用していますので、軽い力で操作できます。天板には抗菌加工が施されています。補助天板付き(ET-BP・ET-BB)は、より広い作業スペースを確保できます。
仕様【補助天板】有材質本体/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂質量(kg)17キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×450×1080キャスター径(Φmm)100天板有効寸法(mm)450×450、【補助】450×300
オムツ交換車 ナビス(アズワン)オムツ交換車ナビス(アズワン)
94,980税込104,478
1台
14日以内出荷
手軽にオムツ交換や移動ができ、収納に便利な棚段も付いています。 使用済オムツ処理のためのビニール帆布ダストボックスが付いています。 バンパー付き。
付属品バスケット×1枚、ビニール帆布×1枚材質本体/スチール、バスケット/スチール樹脂コーティング、ビニール帆布/ターポリン質量(kg)30キャスターΦ150mm(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×897棚間隔(mm)205アズワン品番0-339-01
NB清拭車 ナビス(アズワン)NB清拭車ナビス(アズワン)
349,800税込384,780
1台
61日以内出荷
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。 空焚き防止安全装置付きです。 水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。 特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)セット内容カート、スチーマー、バスケット(大)材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)質量(kg)24電源(V)AC100(50/60Hz)700W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-5671-01収納枚数(枚)【タオル】35~40
脱衣カゴワゴン・ラック 515×370×785mm ナビス(アズワン)脱衣カゴワゴン・ラック 515×370×785mmナビス(アズワン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様組み立て式(要工具)付属品カゴ×2個材質スチール(クロームメッキ仕上げ)キャスターΦ50mm(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×370×785アズワン品番0-338-12
マット付き角型シャワーいす (背付き) ナビス(アズワン)マット付き角型シャワーいす (背付き)ナビス(アズワン)
17,919税込19,711
1個
翌々日出荷
仕様組み立て式材質座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム、マット/EVA樹脂質量(kg)2.9タイプ背付耐荷重100kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×505×715~815座面高さ(mm)360~460・5段階調節(25ピッチ)アズワン品番0-8125-02座面寸法(幅W×奥行D)(mm)515×310先端径(Φmm)(パイプ)28
更衣ロッカー ナビス(アズワン)更衣ロッカーナビス(アズワン)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
仕様鍵付き(シリンダー錠)材質スチール粉体塗装
更衣ロッカー(3人用) ナビス(アズワン)更衣ロッカー(3人用)ナビス(アズワン)
49,500税込54,450
1台
5日以内出荷
傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
仕様鍵付き(シリンダー錠)付属品ハンガーパイプ・網棚×2・ネクタイかけ・Sカン×3・鍵・鏡・傘立・滴受材質スチール粉体塗装質量(kg)44タイプ3人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790アズワン品番8-8152-13
スリッパ殺菌灯付ロッカー(スリム) ナビス(アズワン)スリッパ殺菌灯付ロッカー(スリム)ナビス(アズワン)
266,000税込292,600
1台
15日以内出荷
棚網は水平になっているため出し入れがしやすく、スリッパの内側や裏側を均等に紫外線照射します。 運転時間は、連続運転、または60分タイマーの任意調節が可能です。 扉窓部には紫外線が透過しない特殊ガラスを使用しています。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。
付属品スチール製棚網10枚材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)51電源AC100V50/60Hz(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790殺菌灯GL-15W3灯(背面)アズワン品番0-7957-01タイマー60分(連続運転可能)収容数20足
ナビスリッパ殺菌灯付ロッカー 引違い戸 880×515×1790mm ナビス(アズワン)ナビスリッパ殺菌灯付ロッカー 引違い戸 880×515×1790mmナビス(アズワン)
453,420税込498,762
1台
翌々日出荷
大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03) ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き付属品棚板×10枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ質量(kg)95.5タイプファン付き電源AC100V50/60Hz(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790殺菌灯15W、6灯収納数40足アズワン品番0-5614-01タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
ステリライズロッカー ナビス(アズワン)ステリライズロッカーナビス(アズワン)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
庫内は平均した照射量を保つため、ステンレス板を内装しています。点灯・消灯の確認ができる小窓が付いています。扉の開閉に連動したドアスイッチ付きで扉を開けると自動的に消灯します。タイマーは15分単位でON/OFF設定が可能で、時計機能も付いています。
付属品転倒防止金具材質(本体)スチール電源AC100V50/60Hz時計機能12時間計(アナログ表示)タイマー最小単位15分、最小間隔15分、最大動作数96動作
ナビスリッパ殺菌灯付ロッカー 引違い戸 880×515×1790mm ナビス(アズワン)ナビスリッパ殺菌灯付ロッカー 引違い戸 880×515×1790mmナビス(アズワン)
440,550税込484,605
1台
翌々日出荷
大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き付属品棚板×10枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ質量(kg)80タイプファン無し電源AC100V50/60Hz(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790殺菌灯15W、6灯収納数40足アズワン品番0-1504-11タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655