両面引出し付きですので、清潔に収納することができます。輸液フックは任意の位置に固定できます。別売のアルティアトレーに対応しています。引出しに収納することはできません。点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-03~04)を取り付けることができます。床からの埃を防ぐ引出し付きです。
仕様輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本
材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×900×1675
天板高さH(mm)900
対応アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列
キャスター径(Φmm)130エラストマー製(2輪ストッパー付き)
最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
引出し有効内寸法(mm)327×281×深さ110(有効内寸高さ175)
片面引出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-01~02)を取り付けることができます。
床からの埃を防ぐ引出し付きです。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)130
フック輸液フック:取付位置変更可/5本
引出し有効内寸法(mm)大/527×421×110mm(有効内寸高さ175mm)、小/227×421×110mm(有効内寸高さ175mm)
底面四隅に開口があり、清掃時に隅にホコリが残りにくいです。側面にも裏面にもマグネットがつきます。
材質棚板/ステンレス(SUS430)、取付コネクター部/アルミニウム
点滴作業台に付属の六角レンチで容易に取付けが可能です。
棚板有効寸法(mm)131×26×48
材質フック/ステンレス(SUS304)、取付コネクター部/アルミニウム
アズワン品番7-406-05
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様T600用ステンレス棚板
材質フレーム/アルミニウム、棚板/ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
アズワン品番7-4880-02
棚板調整ピッチ(mm)90×18段
1枚
¥8,998
税込¥9,898
24日以内出荷
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様T300用ステンレス棚板
材質フレーム/アルミニウム、棚板/ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×400
アズワン品番7-4880-01
棚板調整ピッチ(mm)90×18段
1枚
¥8,698
税込¥9,568
23日以内出荷
点滴ハンガーは高さ調節が可能です。
キャスターΦ125mmポリウレタン製(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー数】上下各5本
材質フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板、点滴ハンガー/ステンレス(SUS304)
質量(kg)27.5
天板寸法(mm)700×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×535×1765
キャスター径(Φmm)125
収納数浅型/最大8枚、深型/最大4枚
タイプシングル
材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、シンク/ステンレス(SUS304)
サイズ【排水トラップ】40A(50Aへの変更可能)
仕様【蛇口】シャワー切替可能/浄水・微細シャワー・整流の切り替え可能/ホース長さ40cm
サイズ【排水トラップ】40A(50Aへの変更可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1050
質量(kg)58
タイプダブル
材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、シンク/ステンレス(SUS304)
仕様【蛇口】シャワー切替可能/浄水・微細シャワー・整流の切り替え可能/ホース長さ40cm
アズワン品番7-9775-01
1個
¥599,800
税込¥659,780
35日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
関連キーワード