交換用・追加ホース
適合機種2-KEM
質量(kg)5
長さ(m)5
関連資料(0.91MB)
1個(1本)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ヒューム発生個所(溶接点)近くで吸引するため捕集効率が高い!。3層フィルター方式採用でスパッタ侵入対策強化。業界初湿式フィルター採用でより安心に。またキャッチクリップに変わり日々の清掃やフィルター交換が簡単になりました。小型・軽量なので移動が簡単。収納場所・設置場所を選びません。
用途金属溶接作業時に発生するヒュームや、爆発性及び可燃性のない浮遊粉塵の捕集に。
仕様50/60Hz兼用
セット内容ケムトリくん2本体1台、HEPAフィルター1個、プレフィルター(湿式兼用)本体内2枚、プレフィルター(10枚SET)1式、ダクトホース5m1本、幅広ホッパーノズル1個、電源ケーブル5m1本
電源(V)AC100
消費電力(W)1240
最大静圧(kPa)17.3±1.7
フィルター【1層目】湿式フィルター(難燃性)/【2層目】プレフィルター(難燃性)/【3層目】HEPAフィルター(捕集効率:99.97%以上)(JIS基準適合)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×510×645
関連資料(0.91MB) (0.37MB) (0.43MB)
吸引口径(Φmm)50
最大風量(m3/h)300
1セット(1台)
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
関連キーワード