- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三好キカイ(三好パイジョン)
- 2ページ目
2ページ目: 三好キカイ(三好パイジョン)のすべての商品
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
側面や垂直軸の取付けに
仕様-
サイズ10×40×27
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
側面や垂直軸の取付けに
仕様-
サイズ10×34×20
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-
サイズ22×32×10
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
部品やボードの取付けに
仕様-
サイズΦ15×24
寸法(mm)22×32×10
仕様水平
付属品締付用ステンレスボルト
Φd8
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)16
寸法E(mm)11
寸法B(mm)6.5
寸法C(mm)10
寸法W(mm)32
寸法G(mm)24
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
寸法(mm)Φ22×42
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。
寸法H(mm)11
締付ねじM5
寸法E(mm)22
剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
公差(mm)(辺)0~-0.1
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
寸法S(mm)6
寸法J(mm)1/4-20 UNC
締付ねじM5
シャフトで機器の位置決め
目盛り15°刻み
平行2軸360°回転
ホロセット固定
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
エッチング目盛り2.5°読み数字
インロー加工で衝撃荷重にも配慮
仮り押え用締付けネジ
ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ
寸法H(mm)15
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
スペースに合わせて小型3タイプ
球体変動で位置合わせが簡単。
無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。
焦点合わせから可変取付けまで自由自在。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ
寸法E(mm)6
ねじ径M1/4-20 UNC
センサブラケット用
BC860と同じくセンサーブラケットの固定が出来ます。
寸法C(mm)3
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)12
ねじ径MM3
寸法J(Φmm)3.2
BC860と同じ機能です。
部品にあわせて使い分けてください。
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
2ヶのネジ(軸に平行)でボードや機能器具取付け
材質SUS304
水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに
材質SUS304
水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに
一軸に取付けた部品は片軸を支点に回転が出来ます
材質SUS304
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め
形状クロス90°穴
サイズΦ15×30
備考左締め
1個
¥1,599
税込¥1,759
翌日出荷
部品やボードの取付けに
2ヶ所固定でしっかりと
仕様-
サイズ70×50×20
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷