スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。
寸法(mm)Φ15×37
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
付属品締付用ステンレスボルト M4
寸法F(mm)13
寸法E(mm)13
Φd110
ΦD115
勝手左
寸法P(mm)11
Φd210
締付ねじ2-M4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付
材質アルミ(A2017)
表面処理カラーアルマイト
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
球体変動で位置合わせが簡単。
無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。
焦点合わせから可変取付けまで自由自在。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ
寸法E(mm)6
ねじ径M1/4-20 UNC
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
直角軸の取付に
仕様左締め
サイズΦ13×25
寸法F(mm)9
寸法E(mm)9
Φd16
ΦD113
寸法P(mm)7
Φd26
締付ねじ2-M3
1個
¥1,342
税込¥1,476
当日出荷
ボス部分に追加工も出来ます。
ネジ加工やクランプ固定で自由な取付が出来ます。
寸法D3(Φmm)-
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
取付面はキリ穴加工を施しています。
厚みが薄くボルト締付けができます。
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
フレームの支えやT字形取付に
仕様-
形状水平、垂直穴
サイズΦ13×20
1個
¥1,097
税込¥1,207
当日出荷
フレームの支えやT字形取付に
仕様-
サイズΦ6×11.5
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
PS202とペアーで使用、斜め取付に
右45°
仕様右45°
サイズΦ13×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
PS203とペアーで使用、斜め取付に
左45°
仕様左45°
サイズΦ13×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
部品の取付けに使用します
2ヶ所使用しますと自在に取付ができます
材質SUS304
直角軸の取付に
P3-100に対して締付ネジが反対側に
仕様右締め
サイズΦ6×14
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
一軸に取付けた部品は片軸を支点に回転が出来ます
材質SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
部品やボードの取付に
仕様-
サイズΦ13×18
W球面移動で取付面が自由自在
液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け
直角軸の取付けに
仕様左締め
サイズΦ22×42
寸法F(mm)14
寸法E(mm)14
Φd112
ΦD122
寸法P(mm)14
Φd212
締付ねじ2-M4
1個
¥2,509
税込¥2,760
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め
形状クロス90°穴
サイズΦ22×42
備考左締め
1個
¥2,509
税込¥2,760
当日出荷
部品やボードの取付けに
仕様-
形状2ヶ所ネジ穴加工
サイズ45×30×15
1個
¥2,124
税込¥2,336
翌日出荷
2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ