「正面ネジ」の検索結果
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
ねじM5(締付用)
寸法E(mm)15
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
公差ΦdH8
部品の取付けに
材質SUS304
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
ねじM4(締付用)
寸法A(mm)13
寸法F(mm)20
寸法D(Φmm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)30
寸法C(mm)12
寸法d(Φmm)9
公差ΦdH8
付属品パイプ
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
ねじM5(締付用)
寸法A(mm)20
寸法F(mm)31
寸法D(Φmm)32
寸法E(mm)15
寸法B(mm)46
寸法C(mm)16