カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

未来工業
未来工業㈱は「常に考える」をモットーに電気設備資材・給排水・ガス設備資材・OAフロアの製造・販売をしています。弊社商品は皆様のご要望から生まれたものばかりです。お気軽にご要望・ご意見をお聞かせ下さい。
会社情報
| 会社名 | 未来工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1965/08/17 |
| 所在地 | 〒503-0295 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 |

ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用)
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。材質プラスチックタイプメッセンジャーワイヤ用耐荷重N(kgf)7許容荷重(daN)2.94
ミラグランド(電線管用)
未来工業¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色ベージュ
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)
未来工業¥359税込¥3951個(1個)当日出荷調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!。ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
偏芯コネクタ(VE管用)
未来工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷高耐候性。耐衝撃性HI。ボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
TLフレキ (波付管) 呼び線入
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1本(1本)翌々日出荷TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
スライドボックス(機器用) 深形
未来工業¥409~税込¥450~1個(1個)翌々日出荷機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。仕様タッピンねじ付き、磁石付き形深形入数(個)1
フリーホールソー
未来工業¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6
チューブキャップ
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)翌日出荷植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)20
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)
未来工業¥6,298~税込¥6,928~1個(1個)4日以内出荷e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合1個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用入数(個)1貫通材内径(Φmm)Φ28
VE管カバー出ズミ
未来工業¥219税込¥2411個(1個)翌々日出荷高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
プロテクトカバー(屋内用スリム)
未来工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付・加工が非常に簡便でコストパフォーマンスに優れます。トラスコ品番408-3957適合機種二連用プレート色ミルキーホワイト高さ(mm)36.8縦(mm)175横(mm)138
壁引込みパイプ (ショートタイプ)
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)4日以内出荷電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。色ベージュ入数(個)10
ウオルボックス用換気扇 (ルーバータイプ)
未来工業¥18,980税込¥20,8781台(1台)当日出荷から4日以内出荷ウオルボックス内の熱を排気するための換気扇です。温度センサーにより熱を感知しファンが自動で回ります。※30℃と40℃の切り替えができます。排気口、給気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付ければ吸気にも使用できます。セット内容換気扇本体(リード線長さ380mm)、コントロールユニット、ACアダプタ、取り付けねじ×2タイプルーバータイプ
ウオルボックス用排熱フード
未来工業¥2,798税込¥3,0781組(1組)当日出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
ウォルボックス用ルーバー
未来工業¥1,598税込¥1,7581個(1個)4日以内出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
VE管カバー曲ガリ
未来工業¥219税込¥2411個(1個)翌々日出荷高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
電工マック
未来工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ・ケース:プラスチック全長(mm)226タイププラスチックグリップ・ケース付刃長(mm)85
水抜き弁 (簡易防虫)
未来工業¥399税込¥4391個(1個)4日以内出荷屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。虫の侵入やほこり等の詰まりも軽減できる構造です。呼び【ノックアウト】28(31)入数(個)1適合穴径(Φmm)Φ34
VE管カバー入ズミ
未来工業¥219税込¥2411個(1個)翌々日出荷高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
取付自在板
未来工業¥779税込¥8571個(1個)翌々日出荷木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。材質自己消火性樹脂製色ブラック種類正方形寸法L(mm)120/120/15(1/B1/H)ねじ丸木:付入数(個)1バンド通し穴幅10mm
フリーホールソー
未来工業¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。付属品替刃1組(超硬刃)シャンク径(mm)10切削径(Φmm)50~250センタードリル径(Φmm)6
電工マック 左利き用
未来工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
チューブキャップ(CD管用)
未来工業¥679~税込¥747~1袋(10個)ほか翌日出荷CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
スワローサポート
未来工業¥3,298税込¥3,6281個(1個)4日以内出荷ツバメの糞受けです。ツバメの巣から少し下に設置し、通行する人にツバメの糞が当たらないようにします。組み立て式で、90°、180°に対応しています。※SSF-33は、360°にも対応できます。(製品2つ必要です)種別壁用入数(個)1
情報ウオルボックス (屋外用)
未来工業¥44,980税込¥49,4781台(1台)4日以内出荷機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)。開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)仕様木板基台付き色ミルキーホワイト質量(g)7000備考屋外用
モール固定用タッカー モールトメール
未来工業¥9,998税込¥10,9981個(1個)翌々日出荷光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。ホチキスのようにステップルを連続で打つことができます。通常のタッカーとしてもご使用いただけます。レバーを握るだけで簡単に芯を打ち、モールを固定することができます。大きいサイズのモール使用時の注意※モール(ベース)の底部に芯打ち出し部が当たれば打ち出しは可能です。(サイズ:2号、3号も施工可能)ただし、大きいサイズのモールによっては施工できない場合があります。※大きいサイズのモールでも本体の幅よりも溝の幅が大きければ使用することが可能です。(サイズ:4号も施工可能)適合光モール(S号、0号、1号)、プラモール(0号、1号)等入数(個)1
半月ノコ替刃
未来工業¥1,798税込¥1,9781個欠品中半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質SK材タイプ引刃枚数1刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
ウオルボックス(上開きタイプ)
未来工業¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷常設に適したスッキリデザインに加え、 工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!。風雨に強いIP44性能!。フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。 (IPX3相当)。WBV-2型と WBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、 タテとフカサ寸法が同じで、 横に並べた時の仕上りがキレイです。機器取付部にノック穴を備え、 壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。 (木板ベース仕様は除く。)
ラクスタンド
未来工業¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷柱本体は軽く、錆びにくいアルミの仮設電源用スタンドです。用途仮設電源盤固定用の自立ポールとして。付属品ポールキャップ×2、ケーブルカバー、機器取付金具適合本体1300材質本体:アルミ幅(mm)1300奥行(mm)1300
レインボーゲージ
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ダウンライトの穴あけや、コア抜きの開口径のけ書きに使用します。(Φ75~Φ250までの7サイズの円をけ書くことができます。)。1/4サイズに折りたためるため、コンパクトで持ち運びに便利です。サイズ適用け書き:Φ75・Φ100・Φ125・Φ150・Φ175・Φ200・Φ250
プロテクトカバー (屋内用スリム)
未来工業¥979税込¥1,0771個(1個)4日以内出荷冷蔵庫、エアコン等の常設のコンセントに最適です。スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用)。L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態で、カバーを閉められます。種別L型プラグ用カバースモークブラウン備考屋内用/自己消化性適合プレート一連用入数(個)1
プロテクトカバー (屋内用スリム)
未来工業¥1,798税込¥1,9781個(1個)4日以内出荷冷蔵庫、エアコン等の常設のコンセントに最適です。カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。リモコン用は南京錠が取り付けられます。種別リモコン用カバー透明色ミルキーホワイト備考屋内用対応機種エアコン・給湯器(120×120)入数(個)1