絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,481)
  • 三菱電機(10,484)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,074)
  • ODELIC(オーデリック)(1,900)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,434)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,327)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,211)
  • 岩崎電気(1,137)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(981)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(663)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用) 未来工業

    ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用)

    未来工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。
    材質プラスチックタイプメッセンジャーワイヤ用耐荷重N(kgf)7許容荷重(daN)2.94
  • ミラグランド(電線管用) 未来工業

    ミラグランド(電線管用)

    未来工業
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
    用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色ベージュ
  • 深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業

    深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)

    未来工業
    ¥359税込¥395
    1個(1個)
    当日出荷
    調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!。ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
    仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
  • 偏芯コネクタ(VE管用) 未来工業

    偏芯コネクタ(VE管用)

    未来工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    高耐候性。耐衝撃性HI。ボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。
    適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
  • TLフレキ (波付管) 呼び線入 未来工業

    TLフレキ (波付管) 呼び線入

    未来工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(1本)
    翌々日出荷
    TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。
    仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
  • スライドボックス(機器用) 深形 未来工業

    スライドボックス(機器用) 深形

    未来工業
    ¥409~税込¥450~
    1個(1個)
    翌々日出荷
    機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
    仕様タッピンねじ付き、磁石付き形深形入数(個)1
  • チューブキャップ 未来工業

    チューブキャップ

    未来工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(50個)
    翌日出荷
    植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
    用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)20
  • ウオルボックス用排熱フード 未来工業

    ウオルボックス用排熱フード

    未来工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1組(1組)
    当日出荷
    ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
    取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
  • 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業

    電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)

    未来工業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個(1個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
    仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合1個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用入数(個)1貫通材内径(Φmm)Φ28
  • カラーロックナット 未来工業

    カラーロックナット

    未来工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    当日出荷
    CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
    色ベージュ
  • 壁引込みパイプ (ショートタイプ) 未来工業

    壁引込みパイプ (ショートタイプ)

    未来工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
    色ベージュ入数(個)10
  • ウォルボックス用ルーバー 未来工業

    ウォルボックス用ルーバー

    未来工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
    種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
  • VE管カバー曲ガリ 未来工業

    VE管カバー曲ガリ

    未来工業
    ¥219税込¥241
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
    色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
  • VE管カバー出ズミ 未来工業

    VE管カバー出ズミ

    未来工業
    ¥219税込¥241
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
    色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
  • チューブキャップ(CD管用) 未来工業

    チューブキャップ(CD管用)

    未来工業
    ¥749~税込¥824~
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
    CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
    種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
  • ウオルボックス用換気扇 (ルーバータイプ) 未来工業

    ウオルボックス用換気扇 (ルーバータイプ)

    未来工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1台(1台)
    当日出荷から5日以内出荷
    ウオルボックス内の熱を排気するための換気扇です。温度センサーにより熱を感知しファンが自動で回ります。※30℃と40℃の切り替えができます。排気口、給気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付ければ吸気にも使用できます。
    セット内容換気扇本体(リード線長さ380mm)、コントロールユニット、ACアダプタ、取り付けねじ×2タイプルーバータイプ
  • 水抜き弁 (簡易防虫) 未来工業

    水抜き弁 (簡易防虫)

    未来工業
    ¥399税込¥439
    1個(1個)
    4日以内出荷
    屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。虫の侵入やほこり等の詰まりも軽減できる構造です。
    呼び【ノックアウト】28(31)入数(個)1適合穴径(Φmm)Φ34
  • J管エルボ (45°) 未来工業

    J管エルボ (45°)

    未来工業
    ¥299~税込¥329~
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性HI。店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
    色ブラック入数(個)1
  • 硬質ビニル電線管 未来工業

    硬質ビニル電線管

    未来工業
    ¥929税込¥1,022
    1個
    3日以内出荷
  • 情報ウオルボックス (屋外用) 未来工業

    情報ウオルボックス (屋外用)

    未来工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台(1台)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)。開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)
    仕様木板基台付き色ミルキーホワイト質量(g)7000備考屋外用
  • VE管カバー入ズミ 未来工業

    VE管カバー入ズミ

    未来工業
    ¥219税込¥241
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
    色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
  • ウオルボックス(上開きタイプ) 未来工業

    ウオルボックス(上開きタイプ)

    未来工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    常設に適したスッキリデザインに加え、 工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!。風雨に強いIP44性能!。フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。 (IPX3相当)。WBV-2型と WBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、 タテとフカサ寸法が同じで、 横に並べた時の仕上りがキレイです。機器取付部にノック穴を備え、 壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。 (木板ベース仕様は除く。)
  • VE両サドル台座 未来工業

    VE両サドル台座

    未来工業
    ¥99~税込¥109~
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性H I。VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
    色ブラック台の高さ(mm)5入数(個)1
  • PF管両サドル リブ有り 未来工業

    PF管両サドル リブ有り

    未来工業
    ¥799税込¥879
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    色ベージュ種類リブ有り寸法L(mm)93.5寸法D(Φmm)45.5寸法B(mm)20寸法P(mm)73.5寸法d(Φmm)5.5適合管PF管36入数(個)5
  • 台付ステンレス片サドル 未来工業

    台付ステンレス片サドル

    未来工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(20個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
    材質ステンレス製入数(個)20
  • 台付鉄片サドル 未来工業

    台付鉄片サドル

    未来工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
    寸法L(mm)42.2寸法D(Φmm)26台の高さ(mm)5適合管VE管22、薄鋼25、厚鋼22入数(個)20
  • 台付ステンレス片サドル 未来工業

    台付ステンレス片サドル

    未来工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
    材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
  • 壁引込みパイプブッシング 未来工業

    壁引込みパイプブッシング

    未来工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。
    色ベージュ入数(個)10
  • 気密カバー (吹付断熱材侵入防止タイプ) 未来工業

    気密カバー (吹付断熱材侵入防止タイプ)

    未来工業
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    スライドボックス内への吹付断熱材侵入を防ぐ場合に使用する気密カバーです。養生テープを貼り付ける手間がいらず省施工。スライドボックスのタッピンねじで、柱に簡単に取り付けられます。
    種類1ヶ用入数(個)10
  • 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業

    電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)

    未来工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
    仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合2個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用種類WPS-3W型適合電線(mm2)22入数(個)1適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A貫通材内径(Φmm)Φ28
  • 切粉カップ 未来工業

    切粉カップ

    未来工業
    ¥2,768税込¥3,045
    1個
    5日以内出荷
    ドリルでの金属盤穴あけ作業時の切粉落下を防止し収集します。磁石付なので仮固定ができ、位置決めがラクに行えます。折りたたみ式でコンパクトです。シリコンゴム製ホルダーは取り外して水洗い可能です。
    適合~Φ35迄入数1
  • 中量用アルミレール用ケーブルカッシャー 未来工業

    中量用アルミレール用ケーブルカッシャー

    未来工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番198-1182