コーナー箇所の接続に使用します。
付属品タッピンねじ(2本)、なべタッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)90
寸法H(mm)34
規格50型
寸法B(mm)47.5
器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接ボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
付属品なべタッピンねじ(2個付)
適合鉄製八角PCボックス
材質電着塗装(色:黒)
引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接ボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
付属品なべタッピンねじ(4個付)
適合鉄製大形四角PCボックス
材質電着塗装(色:黒)
引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
関連キーワード