カテゴリ

  • 空調・電設資材(66)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 電気材料(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(293)
  • TRUSCO(1,308)
  • FAMILY TOOL(44)
  • SK11(243)
  • エスコ(2,352)
  • PLUS(プラス)[文具](43)
  • ノーブランド(160)
  • モリト(7)
  • Pearl(4)
  • ワンダーキット(7)
  • オープン工業(13)
  • SMC(4,356)
  • 三木プーリ(2,482)
  • 大阪魂(1,407)
  • NSK(日本精工)(1,337)
  • RS PRO(922)
  • (715)
  • ユニット(617)
  • グリーンクロス(613)
  • アイビッグ(499)
材質
  • アルミ(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はとめ」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビームラックル 未来工業ビームラックル未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷
プールボックスの取り付けに使用します。
付属品十字穴付きなべ小ねじ M5×12 2ホン/緩み止め付き六角ナット M5 2コ材質電気亜鉛めっき仕様 ※ミラックハンガー部は高耐食めっき鋼板幅(mm)適合H形鋼:60~300
感知器専用台座(ビス止めタイプ) 未来工業感知器専用台座(ビス止めタイプ)未来工業
149税込164
1個
当日出荷
壁面等への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
ミルキーホワイト適合ビスΦ3.1~Φ4.1許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
ボイド止め金具(両側用) 未来工業ボイド止め金具(両側用)未来工業
3,098税込3,408
1袋(50個)
当日出荷
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。ボイド管の内、 外両側どちらにもワンタッチで取り付けられます。固定は小さな釘でOK! 釘付タイプもあります。釘が仮止めできるので作業が容易です。
グレー適合厚さ(mm)ボイド管:2~7
形鋼金具(アイボルト付) 未来工業形鋼金具(アイボルト付)未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
寸法(A)H形鋼(鋼材厚7~30mm)
消音バッチリシート直管用 未来工業消音バッチリシート直管用未来工業
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
付属品は遮音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。又、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取り付けることができます。吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。吸音材、遮音材ともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。吸音層で排水音を吸収し、 遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。VU管・VP管及び、VU継手・DV継手に使用できます。直管用は止め具間の隙間を無くした新方式を採用しました。
長さ(m)1
露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ 未来工業露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ未来工業
569税込626
1個
当日出荷
防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
ミルキーホワイト種類2方出(L)寸法H(mm)39.5寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)91寸法l(mm)28JIS規格JIS C8435適合管VE16防水仕様IPX3
ダ円連結サドル(ビス止め1本タイプ) 未来工業ダ円連結サドル(ビス止め1本タイプ)未来工業
989税込1,088
1箱(20個)
翌々日出荷
ダ円サヤ管をころがし配管する場合の固定に使用します。 サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サドルをビス止めし、管をはめ込むだけでOKです。
適合管の呼び(ダ円サヤ管)7
モールテープ Rタイプ 未来工業モールテープ Rタイプ未来工業
459税込505
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
配管モールの仮止めに使用します。 Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。
厚さ(mm)1.1全長(mm)10000タイプRタイプ
ロックバンド(台座付) 未来工業ロックバンド(台座付)未来工業
3,398税込3,738
1箱(10個)
5日以内出荷
ボルト固定、ねじ固定ができる台座付の結束バンドです。 止め具を使った二重ロック機能付。
適合ねじよび4適合径(Φmm)45~60適合ボルト径W3/8・W1/2・M10・M12許容静荷重(N[kgf])78.4[8]
配管モールスペーサー 未来工業配管モールスペーサー未来工業
439税込483
1個
翌々日出荷
壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。
寸法L(mm)1000
配管モール用スペーサー 未来工業配管モール用スペーサー未来工業(1件のレビュー)
889税込978
1個
翌々日出荷
壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が配管モールベース裏面の凹部にピッタリくい込み、ズレません。(両面テープの仮止め不要)
適合(配管モール)RMQ-20M寸法L(mm)1000寸法B(mm)83
両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ)未来工業
1,598税込1,758
1箱(20本)
翌々日出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
寸法L(mm)92寸法H(mm)51.5寸法D(Φmm)47寸法B(mm)25寸法P(mm)76.4適合管の呼び42
両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ)未来工業(2件のレビュー)
32税込35
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ)未来工業
899税込989
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
材質PE適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
VP管支持金具 未来工業VP管支持金具未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)26
鋼管支持金具 未来工業鋼管支持金具未来工業
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
消音バッチリシート 径違い45°Y用 未来工業消音バッチリシート 径違い45°Y用未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
適合サイズ75-50
消音バッチリシート 径違い90°大曲がりエルボ用 未来工業消音バッチリシート 径違い90°大曲がりエルボ用未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
適合サイズ75-50
消音バッチリシート 90°大曲がりY用 未来工業消音バッチリシート 90°大曲がりY用未来工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート 90°大曲がりエルボ用 未来工業消音バッチリシート 90°大曲がりエルボ用未来工業
839税込923
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート 90°Y用 未来工業消音バッチリシート 90°Y用未来工業
789税込868
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート ソケット用 未来工業消音バッチリシート ソケット用未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート 90°エルボ用 未来工業消音バッチリシート 90°エルボ用未来工業
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート 径違い90°大曲がりY用 未来工業消音バッチリシート 径違い90°大曲がりY用未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート インクリーザ用 未来工業消音バッチリシート インクリーザ用未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート 径違い90°Y用 未来工業消音バッチリシート 径違い90°Y用未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート 45°エルボ用 未来工業消音バッチリシート 45°エルボ用未来工業
579税込637
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート フリータイプ(1m角) 未来工業消音バッチリシート フリータイプ(1m角)未来工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
適合サイズ1m×1m
架台(樹脂製)1点止め 未来工業架台(樹脂製)1点止め未来工業
159税込175
1個
翌々日出荷
架台とアタッチメントを組み合わせ、水栓胴長アダプター、バルブ付アダプターの支持に使用します。
適合アタッチメント(樹脂製)
架台(樹脂製)2点止め 未来工業架台(樹脂製)2点止め未来工業
209税込230
1個
翌々日出荷
架台とアタッチメントを組み合わせ、水栓胴長アダプター、バルブ付アダプターの支持に使用します。
適合アタッチメント(樹脂製)
架台(樹脂製)2点止め用 台座 未来工業架台(樹脂製)2点止め用 台座未来工業
74税込81
1個
翌々日出荷
架台(樹脂製)の持ち出し高さ調整に使用します。
適合架台(樹脂製)2点止め厚さ(mm)5
架台(樹脂製)1点止め用 台座 未来工業架台(樹脂製)1点止め用 台座未来工業
529税込582
1箱(10本)
翌々日出荷
架台(樹脂製)の持ち出し高さ調整に使用します。
適合架台(樹脂製)1点止め厚さ(mm)5
ヘッダー分岐ガイド 未来工業ヘッダー分岐ガイド未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ヘッダー部のサヤ管の整列と固定に使用します。
仕様ヘッダー分岐口数×2のサドル止め用4×12タッピンビス付
調整座金 未来工業調整座金未来工業
319税込351
1個
翌々日出荷
座付アダプターをボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。 固定座金4本用(GS-110W)を使用すれば、ボルト4本でよりシッカリと固定できます。 座付アダプターの3点止め、4点止めに対応します。
適合座付きアダプター
樹脂管ガイド(ボルト止めタイプ) 未来工業樹脂管ガイド(ボルト止めタイプ)未来工業
969税込1,066
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。 ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。
調整座金 4点止め 未来工業調整座金 4点止め未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
別売のアジャスター(GS-111A)と組み合わせて使用すれば床穴とのズレ(水平方向)の調整ができます。
適合(たて型水栓)T-1
根太用調整座金 2点止め 未来工業根太用調整座金 2点止め未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
たて型水栓ジョイントT-1を根太に固定する場合に使用します。
仕様ビス×4付適合(たて型水栓)T-1
調整座金 2点止め 未来工業調整座金 2点止め未来工業
249税込274
1個
翌々日出荷
洗面台等の床に直付できるビス固定穴が設けてあります。
仕様ビス×4付適合(たて型水栓)T-1
固定座金 4本用 未来工業固定座金 4本用未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷
たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金4点止め(GS-111W)と組み合わせて使用します。
適合ボルト径W3/8
水栓スパナ 未来工業水栓スパナ未来工業
569税込626
1個
翌々日出荷
水栓継手の保持、回り止め専用工具です。 厚床用はベニヤ板2枚貼り(12mm×2)に対応できます。
仕様厚床用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら