17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3分(W3/8)ボルト、M10ボルトで吊り下げる時に使用します。
適合正方形:300×300以下ノック無タイプ セット内容金具×4、ビス×4
1セット
339 税込373
翌々日出荷

吊ボルトへのダ円さや管の取付に使用します。 フタをすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込、管がズレにくい構造になっています。
適合管の呼び(ダ円サヤ管)7 適合ボルト径W3/8・M10
1箱(10個)
799 税込879
翌々日出荷

吊りボルトへの感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
ミルキーホワイト 許容静荷重(N[kgf])9.8[1] 適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
1個
209 税込230
当日出荷

1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
樹脂部:ホワイト 適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
1個
619 税込681
当日出荷

吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
ブラック 適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
1個
619 税込681
当日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄 適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm 適合ボルト径W3/8・M10
1個
599 税込659
当日出荷

未来工業F・クリップ
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。 結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(10個)
359 税込395
当日出荷

二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトにビス1本で強固に取り付けられます。
適合(ボルト)W3/8、M10 許容静荷重(N[kgf])20(2)、片側98(10)
1セット(10個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合MDBP-15、MDBP-25 取付ピッチ1.5m以下 使用温度(℃)60迄 適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
449 税込494
翌々日出荷

吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12 適合ダクト50~150
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りバンドをフックに引っ掛けるだけの簡単施工。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。
適合MDBP-15、MDBP-25 取付ピッチ1.5m以下 使用温度(℃)60迄 適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(10個)
689 税込758
翌々日出荷

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイントパックン( 縦型) 未来工業 動画あり
ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。 ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。 造営材に釘・ビス固定ができます。
適合吊りボルトW3/8、M10
1セット(10個)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SCH-TE ケーブルハンガー( エコノミー・ボルトクリップタイプ) 未来工業 動画あり
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ボルトに押し込むだけで取り付け完了!解除も簡単です。 樹脂カバーが施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(50個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷

吊りボルトへの黒バンドの取り付けに使用します。 黒バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保してあり、バンドへの負荷が軽減されます。
使用温度(℃)60迄 適合バンド黒バンド(MDBP-50B) 適合ボルト径W3/8・M10 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1セット(50個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷