屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
地面からの高さ500mmのショートタイプ!
付属品アース用ねじ・座金付
色シルバー
高さ(mm)(仕上り)500
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。
色シルバー
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
高さ(mm)(仕上り)1100
付属品アース用ねじ・座金付
タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。
側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。
ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付
色シルバー
高さ(mm)(仕上り)1100
取付場所2箇所(正面・側面)
取付ピッチ(mm)83.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。
ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
VU管等を根太や束に固定する場合に使用します。切取線で長さ(高さ)調整ができます。
アンカー等で固定します。
適合管の呼びVU50、VU75
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。さらにボルトをねじ込むと回り止めになります。
アンカー等で固定できます。
適合ボルト径W3/8
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
適合管外径D(Φmm)102~104
適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
スラブ面の段差部等を配管する場合にサヤ管が座屈しないように保護します。
なめらかに曲げ、スラブ面にアンカー等で固定し、バインド線等でサヤ管を固定します。
材質溶融メッキ鋼板
厚さ(mm)2.5
ミラックハンガー(薄型)を、めねじアンカー(M10)で壁面固定する場合に使用します。
ソケットレンチが開口幅20mmに入ります。
適合ミラックハンガー(薄型)、ミラックハンガー
寸法小形頭M10×20・2面幅14mm
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
湿地帯への埋設時でハンドホールの浮上防止に使用します。
穴加工不要!ミライハンドホールの側面リブにボルト・ナットで固定するだけです。※150P、200P・3045Pはタッピンねじで固定するだけです。
アンカー取付穴が設けてあります。
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)
規格アンカープラグ付
屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。
ダクトクリップを併用して管が固定できます。
タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。
コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。
カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。
M8ボルト用穴があります。
色ミルキーホワイト
材質プラスチック製(コンクリートブロック入)
許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)
仕様側面ノックアウト付
関連キーワード