用途コックとモールの接続箇所に使用します。
適合モール:GML-15M
寸法L(mm)110
寸法B2(mm)30.6
寸法H1(mm)35
寸法B1(mm)35
寸法H2(mm)26.7
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
用途ステンフレキの壁から引き出し、引き込み個所に使用します。
適合GML-25M
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして
全長(mm)2100
高さ(mm)17.5
適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8
ベース幅(mm)19.5
適合パイプ外径(Φmm)13
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
用途屋内用
適合【モール】GmL-15M
寸法H(mm)22.8
寸法L1(mm)400
寸法B(mm)23.8
寸法L2(mm)24
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
適合【モール】GmL-15M
寸法L(mm)70
寸法H(mm)27.2
寸法B(mm)31.6
1個
¥128
税込¥141
翌々日出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
色ミルキーホワイト
タイプ断熱材付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
色ミルキーホワイト
全長(m)2
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合【モール】GmL-15M
寸法H(mm)37
寸法L1(mm)204
寸法L2(mm)121
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
適合【モール】GmL-15M
寸法L(mm)32
寸法H(mm)27.2
寸法B(mm)32
1個
¥128
税込¥141
翌々日出荷
屋外からのステンレスフレキの引込みに使用します。
適合パイプ径(Φmm)21.5まで
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
関連キーワード