ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
付属品Oリング付
ワンタッチタイプです。
用途ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
管を差し込むだけの簡単施工。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。)
Oリング付です。
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
管を差し込むだけの簡単施工。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
寸法L1(mm)173
寸法t(mm)6
寸法D1(Φmm)157
寸法D2(Φmm)148
寸法L2(mm)43
適合管ミラレックスF100
ねじの呼びG4(Φ114)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード