材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。
1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
適合管VE14・16
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)91
付属品スリープ付
適合管VE14・16(1方出)
防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
色ミルキーホワイト
種類2方出(L)
寸法H(mm)39.5
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)91
寸法l(mm)28
JIS規格JIS C8435
適合管VE16
防水仕様IPX3
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
色ミルキーホワイト
付属品Oリング付
寸法D2(Φmm)91
難燃タイプのFRP樹脂製(ガラス繊維強化プラスチック)です。
耐熱、耐塩、耐水、耐候性に優れていますから屋外での使用に最適です。
優れた絶縁性を有していますから、アース工事は不要です。
材質FRP製
色ベージュ
仕様ケーブルブッシング付
色チョコレート
ブッシング寸法27
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
種類1方出
付属品ケーブルブッシング付
ブッシング寸法取付穴:Φ27
種類2方出(S)
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
関連キーワード