カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
    • 電路支持用サドル(2)
    • ケーブル支持具(2)
  • 電気材料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • エスコ(13)
  • サンワサプライ(30)
  • エレコム(16)
  • PANDUIT(パンドウイット)(20)
  • TRUSCO(11)
  • ELPA(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • RS PRO(113)
  • ネグロス電工(112)
  • 阪口製作所(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • サンワダイレクト(20)
  • GENTOS(18)
  • BULGIN(17)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • 村上被服(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ケーブル止め」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振れ止め金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業振れ止め金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質スチール製適合ボルト径W3/8
振れ止め金具ステンレス仕様 未来工業振れ止め金具ステンレス仕様未来工業
3,698税込4,068
1セット(10個)
翌々日出荷
ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質ステンレス穴径(Φmm)13.5×2適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
インテリアダクト用 ケーブルクリップ 未来工業インテリアダクト用 ケーブルクリップ未来工業
32税込35
1個
翌々日出荷
インテリアダクトを開口下向使用した場合、配線時のケーブル垂れ下がりの仮止めに使用します。
適合プラスチック製
ワゴンモール( ワイドタイプ) 未来工業ワゴンモール( ワイドタイプ)未来工業
889税込978
1本
当日出荷
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
ワゴンモール 未来工業ワゴンモール未来工業
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用) 未来工業コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)未来工業
19,980税込21,978
1セット(50個)ほか
翌々日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ 未来工業コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ未来工業
18,980税込20,878
1セット(100個)
翌々日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15材質ステンレス製
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ) 未来工業ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)未来工業(2件のレビュー)
849税込934
1セット(10個)
当日出荷
壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
タイカブラッククイック(床) 未来工業タイカブラッククイック(床)未来工業
649税込714
1個
翌々日出荷
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
タイカブラッククイック(壁) 未来工業タイカブラッククイック(壁)未来工業(1件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷から翌々日出荷
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
ワゴンモール(木目調) 未来工業ワゴンモール(木目調)未来工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2材質樹脂耐荷重N(kgf)980(100)
ワゴンモール(アルミ) 未来工業ワゴンモール(アルミ)未来工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
ワゴンモール(薄型) 未来工業ワゴンモール(薄型)未来工業(3件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から5日以内出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール(テープ付) 未来工業ワゴンモール(テープ付)未来工業(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら