23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOR-IV トリッパー・IV(IV線皮むき器) 未来工業 動画あり
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等 適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
適合替刃(1組)
1個
669 税込736
翌々日出荷

未来工業トリッパーCV
トリッパー CV1、トリッパー EE1でのケーブル皮むきを充電ドライバーで行なえるアタッチメントです。
用途充電ドライバー用アタッチメントです。 適合トリッパーCV1型/トリッパーEE1型 黄色 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

未来工業トリッパーCV
トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
セット内容トリッパーCV(TOR-CV1M)×1・ケーブルピーラー(TOR-CV8×1/TOR-CV14×1/TOR-CV22×1/TOR-CV100×1/TOR-CV150×1)・樹脂製ハードケース(TOR-CV1HC)×1 ケース:グレー
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
セット内容トリッパーCV(大径)(TOR-CV2M)×1・ケーブルピーラー(大径)(TOR-CV250×1)・補助ハンドル(TOR-H2)×1 ・樹脂製ハードケース(大径用)(TOR-CV2HC)×1 ケース:黒
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

未来工業トリッパーCV
トリッパー CV1型もしくはEE型、ケーブルピーラー等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。
用途トリッパーCV1型・EE型用のハードケースですです。 適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×4 グレー
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

未来工業トリッパーCV
トリッパー CV1もしくはトリッパー EE1、ケーブルピーラーが収納できる布製ケースです。ベルトに通せるループ付。
用途トリッパーCV・EE用の腰ベルト対応布ケースです。 適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×3
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

トリッパー CV2型(大径)、ケーブルピーラー(大径)等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。
用途トリッパーCV2型用のハードケースですです。 適合(収納量)トリッパーCV2型(大径)×1・ケーブルピーラー(大径)×4
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付。作業の楽なスプリング開口式。切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)
用途VVFケーブルの皮むき器
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)。本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。
用途VVFケーブルの皮むき器 使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

未来工業トリッパーCV
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
用途ケーブル用の手動皮むき器です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ:ゴムグリップ 全長(mm)235 タイプゴムグリップ・ケース付 刃長(mm)88
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

未来工業トリッパーEE
EEケーブルの絶縁被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(15 ~ 45mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
用途EEケーブル用の手動皮むき器です。 黄色 適合ケーブルサイズ(mm2)高圧CVケーブルE-Eタイプ単心:38/60
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー 適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未来工業電工マック
衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ・ケース:プラスチック 全長(mm)226 タイププラスチックグリップ・ケース付 刃長(mm)85
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質ゴムグリップ 全長(mm)240 タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用 刃長(mm)88 適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

大径のCV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 60mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。補助ハンドルを取り付ければ皮むき作業が更に容易にできます。
用途ケーブル用の手動皮むき器(大径対応)です。 青×赤 適合ケーブルサイズ(mm2)単心:200/325
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

未来工業トリッパーCV
CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。
トラスコ品番204-9339 幅(mm)44.7 全長(mm)125 質量(g)120 アズワン品番64-8731-14 適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60 適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。
適合同軸ケーブル ・5C-2V ・3C-2V ・TVECX ・TVEFCX ・3C-FV ・5C-FV ・4C-FB ・5C-FB
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

未来工業トリッパーCV
トリッパー CV1、トリッパー EE1のケーブル剥き長さを延長するスペーサーです。連結して使用できます。
用途トリッパーの剥き代延長オプションです。 適合トリッパー本体:TOR-CV1型/TOR-EE1型 及びケーブルピーラー(替刃)※大径は除く ミルキーホワイト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TOR-IVH トリッパー・FIV(IV線皮むき器)替刃 未来工業 動画あり
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
適合VVF割線用替刃(1枚入)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。
適合替刃(1組)
1個
299 税込329
6日以内出荷