「コネクター 16φ」の検索結果
材質難燃PE
仕様単層波付管
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
ボックス類への接続に使用します。
ビス締めとツメの喰い込みでTLフレキをガッチリ固定!
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
ボックス類への接続に使用します。
管の接続は差し込むだけでOK!
(バネツメによりガッチリ接続できるエコノミータイプです。)
TLフレキ10・14サイズの兼用です。
ねじの呼びG1/2
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します
材質(本体)ABS
色オレンジ
寸法t(mm)1.0(最小値)
寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0
寸法d(Φmm)15.7
材質(キャップ)PE
適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用
材質(ストッパー)PC
材質(ロックナット)PS
ねじの呼びPF1/2
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。
スポットライト等の取り付けに最適です。
1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質スチール製
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
材質スチール製
ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。)
取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付
材質スチール製
ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。)
取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付
材質スチール製
ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ラックの側面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。)
子筋と子筋の間にキッチリ収まる中型。
波付管を並べて配管する場合、距離が長いほど、大型より数多く配管できます。
(子筋と子筋の間に2本ですから、総本数の算出が容易に行えます。)
付属品サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付
材質スチール製
ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷