「コンクリート柱用 取付金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質溶融めっき
ミラックハンガーをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
(MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)
材質ステンレス製
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。
(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄
色ベージュ
適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)
適合パイプ径(Φmm)80~320
許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
関連キーワード