「コンクリート柱金物」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。
ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。
仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D
付属品タッピンねじ(5×8)×4本付
材質ステンレス製
バンド幅(mm)50以下
ボール径(Φmm)150以上
許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
色ベージュ
適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10]
適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。
(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄
色ベージュ
適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)
適合パイプ径(Φmm)80~320
許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
関連キーワード