穴あけ・アンカー不要!!打ち込むだけの簡単作業。
コンクリートピン用ホルダーを使用しハンマーで簡単に打ち込めます。
ACP-2はサドル等の部材に厚みがある場合に有効です。
先端部は着磁してありますのでコンクリートピンが落ちません。
適合材コンクリート
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
セパレーターが取り付けられます。
深さ(mm)75
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
電着塗装(黒色)されています。
色電着塗装/黒
側面ノックアウト16(19)×422(25)×4
上面ノックアウト22(25)×216(19)×3
●電着塗装(黒色)されています。
色電着塗装/黒
上面ノックアウト22(25)×216(19)×3
VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。
コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要)
強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。
打ち込みがラクな2本ピン!
種類樹脂ケース入
斜め配管ができる為、 通線がラクです。
鉄筋を避けて配管ができます。
CB斜めバックプレートはビスをゆるめるだけで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様CB斜めバックプレートノックアウト/側面ノックアウト:22・22(25・25)×2、22(25)×2、上面ノックアウト:22(25)×1
色グレー
種類中浅形(44mm)+CB斜めバックプレート
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
材質電着塗装(色:黒)
呼び1個用(深形)
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1セット(50個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
メーカープラスチック製四角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
メーカープラスチック製八角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格(深Ⅰ形)JIS C8435
深さH(mm)54
上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
塗代カバーがいらない器具直付タイプです。
材質電着塗装(色:黒)
呼び深形
側面ノックアウト22(25)×2
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(20個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。
八角コンクリートボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー(内面:特殊塗料 白)
種類深形
側面ノックアウト22(25)×6
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。
四角コンクリートボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー(内面:特殊塗料 白)
8CB-75Nに断熱材を接着した商品です。
ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様難燃タイプ
種類深形
熱伝導率(W/mk)0.031
ノックアウト側面:22(25)×6・16(19)×2、上面:22(25)×2・16(19)×1
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質本体:PVCバックプレート:PVC(+-)なべタッピンねじ:SWRM六角ナット:C3604
規格JIS C8435(塗代カバーは除く)
適合規格(PS)E
深さ(mm)75
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
下穴ドリル径(mm)Φ6mm(深さ:36mm以上)
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
塗代カバー組付け品です。
継枠付きは、防トロテープ付きです。
材質電着塗装(色:黒)
側面ノックアウト22(25)×8
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
下穴ドリル径(mm)Φ6mm(深さ:36mm以上)
許容静荷重(N[kgf])29(3)
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
側面ノックアウト22(25)×616(19)×2
上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付きです。
ボックス内にコネクタが出ていませんから、広く使えます。
フタはビスをゆるめるだけで取り外せます。
ハブ(受け口)内側にトロ防止ノック付き!
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類PF管16(4方出)(MFは除く)
ノックアウト側面ノック:22(25)×4、上面ノック:22(25)×2、16(19)×1
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
バックプレートはパッキン付なので、テープ等で養生する手間がありません。
材質電着塗装(色:黒)
仕様塗代カバー/丸型
付属品ねじ付、バックプレート(パッキン付)
側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)×4
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トロ侵入を極力おさえたコンクリート打込み専用タイプです。
コンクリートのはがれを防止するため塗代カバー表面に凹凸加工が施してあります。
メーカー樹脂製四角コンクリートボックスにも取り付けられます。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OF-11PKは除く)
仕様アルミ箔付
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類器具用(蛍光灯用カバー)、塗代付
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
プレキャストコンクリート用スイッチボックス1個用のブランクカバーです。
材質電着塗装(色:黒)
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
仕様アルミ箔付
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付
色グレー
金属継手をコンクリートや土中に埋設する場合の金属腐食、異物流入防止に使用します。
色黒
基材ポリエチレン
粘着剤ブチルゴム系
材質(テープ)ポリエチレン
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ケーブルラックを床貫通する場合の、コンクリートスラブ開口に使用します。
ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。
ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。
仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D
付属品タッピンねじ(5×8)×4本付
材質ステンレス製
バンド幅(mm)50以下
ボール径(Φmm)150以上
許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
シャンデリア等の重量物を直接コンクリートボックスに取り付ける場合に。
適合コンクリートボックス(ノック径Φ22mm・Φ27mm)
引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
アンカーボルトが長い場合の高さ調整に使用します。
スペーサーは重ね合わせて使用できます
壁、プールボックス、コンクリートトラフ等へトラフレキを取り付ける場合に使用します。
コーキングの注入が容易にできるアンカーボルト用保護カバーです。
ボルトへは手で押し込むだけで簡単に取り付きます。
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)の内側に特殊塗料を塗布してあります。
トロ防止シール付。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。
釘抜き溝付きですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
仕様トロ防止シール付(開口部)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー(内面:特殊塗料 白)
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
形状カップリング
コンクリート打設によりアウトレットボックスが位置ズレしても、 スイッチ又はコンセント位置が簡単に修正できます。
取付器具位置が修正できますから、 もうコンクリートのはつり作業は不要です。
上下、 左右、 傾きのどんな方向にでもビス固定だけで簡単に修正できます。
モルタルの乗りは抜群です。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ