11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。
材質架橋ポリエチレン管JIS
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

楕円サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。
肉厚(mm)1.60±0.20
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。
種別信号線無 肉厚(mm)1.60±0.20
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダ円サヤ管7専用のカッターです。ダ円サヤ管内の樹脂管を傷付けることなく、1/3(120°)回転でダ円サヤ管のみを切断することができます。 ダ円サヤ管をしっかりホールドするスペーサー付です。ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。 架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵です。
適合ダ円サヤ管7(36×23.5) 材質(本体)亜鉛ダイカスト製、(刃)ステンレス製
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1箱(20個)
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

スラブ埋設配管と床暖パネルの接続箇所に使用する配管取出しボックスです。 補強金具はスラブ打込みボックスの中空間部補強用プレートとして使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22、(架橋ポリエチレン管)7Aペア、10Aシングル
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)