一口循環口(樹脂製)のモレ検査時の栓として使用します。
Oリング側をオスネジの穴に差し込み右に止まるまで手で回してください。
締付トルク(N・m[kgf・cm])19.6[200]
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
取り付け穴径に合わせ5サイズのプレートで切り替えます。
仕様フリーホルソー全種
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。
H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。
1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合M-10FA□~50FA□
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
H・L形鋼へ結束バンドを取り付けるための台座です。
製品上面のねじ穴を利用してサドル、ボックス等の取り付けもできます。
錆に強いステンレス製です。
適合ねじタッピンねじ(2種)呼び4mm
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。
ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
許容静荷重(N[kgf])20(2)
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。
鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)×1本
適合バンド黒バンド(MDBP-50B)
使用温度60℃迄
適合ボルト径3分ボルト(W3/8)、M104分ボルト(W1/2)、M12
許容静荷重(N[kgf])24.5(2.5)
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。
取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。
耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。
幅(mm)10
厚さ(mm)1.8
材質樹脂製
引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
使用温度(℃)-40~+85迄
パワーバンドを固定する場合に使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M
材質樹脂製
使用温度(℃)-45~+85迄
引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
1セット(25個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付
適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様電気亜鉛めっき仕様
寸法B(mm)32
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製
幅(mm)8
厚さ(mm)1.5
長さ(m)50
使用温度(℃)60迄
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付
適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
H・L形鋼へのボックス等の取り付け(支持)が簡単にできます。
鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
付属品タッピンねじ付
厚さ(mm)(鋼材)8~12
適合ボックス埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス(1個用・2個用)
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
床面(壁面)への先行配線(支持)等に最適なLANケーブル用ホルダーです。
適合ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P)5条
許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付
適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M
材質樹脂製
使用温度(℃)-45~+85迄
適合径(Φmm)80~200
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
壁面に、パワーバンドで管を固定する場合に使用します。※ポール等に管を固定する場合にも使用できます。
耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M
材質樹脂製
使用温度(℃)-45~+85迄
適合ねじねじ径Φ5迄(頭部径Φ9迄)
許容静荷重(N[kgf])水平方向:98(10)
1セット(10個)
¥589
税込¥648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ