二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管CD管・PF管(14・16・22)
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとソケットの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとチーズボックスの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとエルボボックスの段差調整に使用します。
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと曲ガリ45°の段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
関連キーワード