梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。
伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。
塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。
VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170
適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
露出用丸形ボックス(VE管受け口)にPF管(ミラフレキMF)を配管する場合に使用します。
丈夫な樹脂ケース入!
スリーブの取り出しが簡単で、最後の1個までムダになりません。
壁貫通時の電話線の保護に使用します。
TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)
取付穴Φ9.5×Φ10mm
硬質ビニル管に適合します。
パイプスリーブをボイド管として使用する場合の固定に使用します。
色ミルキーホワイト
適合パイプスリーブ(GKWP-75-1)、換気パイプ(PYP-75型)
種類支持金具
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
ボイド管として埋め込んだパイプスリーブ等に取り付ける場合に使用します。
パイプスリーブ(ボイド管)にダイレクト接着するので防水性能に優れています。
付属品グリス付
適合ウォールカバー(GKWH-80)
種類ウォールカバー
適合管VU管(75)
1セット
¥389
税込¥428
翌々日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
ボイド管として埋め込んだパイプスリーブ等に取り付ける場合に使用します。
パイプスリーブ(ボイド管)にダイレクト接着するので防水性能に優れています。
付属品配管キャップ付
種類ウォールカバー
規格80型
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)
付属品スリーブ付
床用鋼製スリーブの高さ調整に使用します。
高さ調整幅は50mmです。更に重ねて調整することもできます。
梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。
伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。
塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。
VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170
寸法l2(mm)330
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100
床用鋼製スリーブ長さ面を変更したい場合に使用します。
付属品ラス小ねじ×6、袋ナット×6、平座金×6
ケーブルラックを床貫通する場合の、コンクリートスラブ開口に使用します。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。
擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。
カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。
埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。
地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100
スリーブを壁面に保持し、スリーブと壁のすき間に充填材を施工する場合に使用します。
1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
寸法H(mm)50
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。
1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
適合管VE14・16
電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
付属品16用スリーブ 1コ
適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント
側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)
天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。
2分割タイプなのですばやく確実に施工でき、キレイに仕上がります。
数種類の適合管を兼用できる折り罫付の便利なパッとです。
ベルト一体式なので耐荷重がアップし、モルタルのダレも発生しにくくなっています。
折り曲げが自在なのでデッキプレートにも使用できます。
タイプ定形
バックアップスリーブを壁開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工!
パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。
1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付)
パテエースは硬化しないので再施工も可能です。
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
付属品認定シール1枚付
関連キーワード