41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配管モールのつなぎ箇所に使用します。
タイプ断熱材付、ベース付 寸法L(mm)56
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームダクトのつなぎ箇所に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
339 税込373
当日出荷

VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。 Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格壁厚:240mm迄壁板厚:12~50mm迄(外壁)壁穴寸法:Φ110mm貫通穴 付属品PYSB-100×1、延長ソケット×1 材質樹脂製(ベージュ色)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個ほか
389 税込428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリージョイントを使用して、冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
適合フリージョイント(GKAF-70□・GKFA-70□) 種類ダクト 規格70型
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
種類ダクト 寸法L(mm)90
1個ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管途中に障害物(幕板)等がある場合に使用します。
種類ダクト 寸法L(mm)154 寸法h(mm)60 寸法l1(mm)75 寸法l2(mm)60
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状ソケット 適合(RMモールサイズ)25M 寸法L(mm)70 寸法H(mm)50 寸法B(mm)52.2
1個
399 税込439
翌々日出荷

配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状ソケット 仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
669 税込736
翌々日出荷

配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。 (2本配管が1本にまとめられます。)
種類ダクト
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
種類ダクト
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
128 税込141
翌々日出荷

異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
種類ダクト
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状ソケット 仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
429 税込472
翌々日出荷

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとソケットの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
1個
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌々日出荷

配管途中に障害物(水切り)等がある場合に使用します。
種類ダクト 規格80型
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。 (2本配管が1本にまとめられます。) ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×2 種類ダクト 規格100型 寸法B(mm)70型アダプター:74.5、80型アダプター:87.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとソケットボックスの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとロングソケットの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
1個
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
529 税込582
翌々日出荷

ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
グレー 適合管DP14・VE14・VP13
1セット(10個)
599 税込659
翌々日出荷

サイズの異なる配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状異径ソケット 仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールサイズ)13M←→20M 寸法L(mm)165 寸法B2(mm)34.2 寸法H1(mm)41 寸法B1(mm)44.2 寸法H2(mm)32.1
1個
359 税込395
翌々日出荷

配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと異径ソケットの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
1個
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。 ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×1 種類ダクト 規格100型
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
材質樹脂製 ベージュ 適合パイプフード(接続部Φ75)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
仕様GHC-67、GHC-75L(付属配管キャップ) 付属品配管キャップ2個付、ソケット付 適合パイプフード(接続部Φ75) 材質樹脂製 寸法(mm)壁厚105~153mm ベージュ 適合開口径(mm)85(屋外)、80(屋内)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。
仕様断熱材付 適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
1個
499 税込549
当日出荷

既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取付ける場合に使用します。 付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓エルボボックスと高さ合わせをします。
ソケット(めねじ)Rp1/2、(おねじ)Pj1/2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブソケット等大型接続部材の壁引出し箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
1個
419 税込461
翌々日出荷

壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様断熱材付、ベース付
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管モールの曲ガリ等で対応できない場所での配管保護に使用します。 ソケットと組み合わせて使用します。
用途屋内用
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合の配管モールとの接続箇所に使用します。 ベース下部のノックを抜けば、ヒーター線も通せます。 給水栓用ソケットボックスとしても使用できます。
仕様ベース付 適合(遮熱管サイズ)28、(サヤ管サイズ)28、(RMモールペアサイズ)20M
1個
429 税込472
翌々日出荷

壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様断熱材付、ベース付
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)