サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ダ円サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
ダ円サヤ管7専用のカッターです。ダ円サヤ管内の樹脂管を傷付けることなく、1/3(120°)回転でダ円サヤ管のみを切断することができます。
ダ円サヤ管をしっかりホールドするスペーサー付です。ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。
架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵です。
適合ダ円サヤ管7(36×23.5)
材質(本体)亜鉛ダイカスト製、(刃)ステンレス製
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。
蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
ダ円サヤ管内へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、末端の保護に使用します。
形状キャップ
ダ円サヤ管相互の接続に使用します。
Gタイプはダ円サヤ管との接続も一発でOK。
形状カップリング
座付きでフタ付ですから天井配管に便利です(軽量間仕切りなどを避けて配管できます)。
フタをすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込、管がズレにくい構造になっています。
台座寸法(mm)高さ50
吊ボルトへのダ円さや管の取付に使用します。
フタをすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込、管がズレにくい構造になっています。
適合管の呼び(ダ円サヤ管)7
適合ボルト径W3/8・M10
1箱(10個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ダ円サヤ管とサヤ管相互の接続に使用します。
形状異径カップリング
適合ダ円サヤ管10(40×27)
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト製
材質(刃)ステンレス製
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
適合ダ円サヤ管10用替刃(2枚1組)
材質(刃)ステンレス製
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
樹脂管のペアを通管させるための最適の強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用の楕円サヤ管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
適合ダ円サヤ管7用替刃(2枚1組)
材質(刃)ステンレス製
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
楕円サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。
耐候性をUPさせた2層管です。
肉厚(mm)1.60±0.20
ダ円サヤ管をころがし配管する場合の固定に使用します。
サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サドルをビス止めし、管をはめ込むだけでOKです。
適合管の呼び(ダ円サヤ管)7
1箱(20個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
適合管の呼び(サヤ管)30、(ダ円サヤ管)7
1箱(20本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄
付属品ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。
1組
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
壁面にパワーバンドで管等を固定する場合に使用します。
ガス式鋲打機で固定することが可能です。
1箱(10本)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合管の呼びVU50、VU75
1箱(10本)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])29(3)
角材等を取付ける場合に使用します。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合サイズ(角材)30×30~33
1箱(10本)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
天井面等への黒バンドの取り付けに使用します。
黒バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保してあり、バンドへの負荷が軽減されます。
ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。
使用温度(℃)60迄
適合バンド黒バンド(MDBP-50B)
許容静荷重(N[kgf])49(5)
1セット(50個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
天井面等への吊りバンドの取り付けに使用します。
ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。
コンクリートピンでの固定もできます。
適合MDBP-15、MDBP-25、MDB-20
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
コンパネ等を取付ける場合に使用します。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合厚さ(mm)12~12.5
1箱(10本)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
ガス式鋲打機で合板や金属板等を固定する場合に、発生するバリを隠すことができます。
1箱(100本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
固定座金等を固定する場合に、ボルト(W3/8)穴に取付けて使用します。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合ボルト径W3/8用
1箱(100本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ウレタン吹付面に結束バンド(ロックバンド等)で配管する場合に使用する台座です。
ウレタン吹付からバンド取付穴を保護する養生テープ付と養生テープ無の2種類あります。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合幅(mm)(結束バンド)20以下
アルミフリーダクトを簡単・キレイにダ円に変形しながら、伸ばすことができる工具です。
ダ円に変形させることにより、狭い箇所での施工も容易にできます。
適合管アルミフリーダクト(150)
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ダ円サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
変換カップリングから信号線が引き出せます。
形状カップリング
適合管の呼びダ円サヤ管7/遮熱管14×2
サヤ管、ダ円サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
適合管の呼び(樹脂管ペア)7、10
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。
配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。
蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
取付穴径(Φmm)80
サヤ管の配管表示に使用します。
表示内容印刷 無
適合管の呼びサヤ管22~30、ダ円サヤ管7
1箱(10本)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
ユニットバスの追炊き配管等に使用するストレートの壁貫通部材です。
1
2
次へ