393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質アルミ製 長さ(m)1.06(圧縮時) 長さL(m)4 使用温度+200迄
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナー、曲がり箇所に使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
1個
455 税込501
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

タクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管・PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ2本付 形状ダクトエンド
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

未来工業ミラダクト
スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。 蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。
全長(m)2 設置場所屋内外
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダクトの端末に使用します。 接着剤、もしくは両面テープで固定します。 VE管、PF管との接続ができます。
設置場所屋内外
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
469 税込516
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110 寸法l(mm)700 内径d(Φmm)104 最小曲半径100R
1箱(12本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクトの端末に使用します。
種類ダクト 寸法L(mm)50 寸法b1(mm)50 寸法b2(mm)26
1個ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内の美観を損ねないスッキリ設計。耐候性に優れ、変色しにくい材質です。換気ホース(Φ37以下)にも対応した、余裕の収納力です。外れにくいガッチリ嵌合です。
適合(銅管)換気ホース有:~2分4分(外径Φ37以下)、換気ホース無:~3分5分 ルームホワイト 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

スッキリフロートの分岐配管及び1、2階の通し配管に使用します。 付属のアダプターを使用すれば64サイズのダクトが配管できます。
付属品アダプター付(64型アダプター×2) 種類ダクト 規格64型・80型
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。
種類ダクト
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
種類ダクト 寸法L(mm)90
1個ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクトの端末に使用します。
種類ダクト 寸法b(mm)50 寸法h(mm)26
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。
種類ダクト
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



丸型だから曲ガリの角度調節も自由自在です。 兼用の付属品なので便利です。(曲ガリ、出ズミ、入ズミ兼用)
種類ダクト
1個ほか
619 税込681
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ルームダクトのつなぎ箇所に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
339 税込373
当日出荷




1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体内に配線もできるダクトタイプのミキリ材です
材質本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製 全長(m)2
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
形状ウォールカバー
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミフリーダクトの接続延長に使用します。 換気パイプにも使用できます。
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 ベージュ、カベ白、グレーの3色が取り揃えてあり、現場に合わせたカラーが選んでいただけます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
全長(m)2 材質プラスチック製
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コーナー箇所の接続に使用します。
付属品タッピンねじ(2本)、なべタッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)90 寸法H(mm)34 規格50型 寸法B(mm)47.5
1個
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
759 税込835
当日出荷

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン 適合ルームダクト ルームホワイト
1個
969 税込1,066
当日出荷