39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 幅(mm)25 厚さ(mm)0.8 長さ(m)20 耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30 厚さ(mm)1.2 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形鋼(L・H・I形鋼)にインテリアダクト本体を交差支持する金具です。 インテリアダクトの下溝を利用するため、配線時に障害となりません。
適合L・H・I形鋼(フランジ厚18mm迄)
1個
259 税込285
当日出荷

吊りボルトでインテリアダクト本体を吊る金具です。 取り付けが簡単です。 インテリアダクトの下溝を利用するため施工後の配線がラクです。
適合W3/8ナット・平座金・吊りナット
1個
189 税込208
翌々日出荷

吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。 プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
材質ユニクロめっき
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12 適合ダクト50~150
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
適合MDBP-8
1パック
1,498 税込1,648
翌々日出荷

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製 幅(mm)8 厚さ(mm)1.5 長さ(m)50 使用温度(℃)60迄 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm 最高使用温度(℃)60 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

吊りバンドをフックに引っ掛けるだけの簡単施工。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。
適合MDBP-15、MDBP-25 取付ピッチ1.5m以下 使用温度(℃)60迄 適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(10個)
689 税込758
翌々日出荷

吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合MDBP-15、MDBP-25 取付ピッチ1.5m以下 使用温度(℃)60迄 適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
449 税込494
翌々日出荷

吊りボルトにボックス・ケーブルハンガー(ACH-T)・サドル等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!解除も簡単です。
付属品タッピンねじ付 適合(ボルト)W1/2 許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
1セット(20個)
3,598 税込3,958
当日出荷

未来工業F・クリップ
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。 結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(10個)
359 税込395
当日出荷

二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
1個ほか
42 税込46
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未来工業PF管クリップ
二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
1セット(10個)
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
1セット(10個)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1個
399 税込439
当日出荷

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1個
479 税込527
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(20個)
2,798 税込3,078
欠品中

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(20個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
749 税込824
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業形鋼金具
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
シルバー 寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。 解除も簡単にできます。
適合MDBP-8 使用温度(℃)60迄 適合ダクトΦ30mm以上 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
559 税込615
翌々日出荷

安定器・蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 スライドさせて、位置の調整ができます。 組み替えにより、角度を自在にできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
589 税込648
翌々日出荷

換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。 配管の方向が自在に変えられます。 固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。 テープ固定ができます。 アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品固定ビス2個付き 材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷