「ダクト 樹脂」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)1.5
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。
取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。
サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
コーナー、曲がり箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
ダクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
コーナー箇所の接続に使用します。
付属品タッピンねじ(2本)、なべタッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)90
寸法H(mm)34
規格50型
寸法B(mm)47.5
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にVE管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
ダクトの分岐に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
色ミルキーホワイト
全長(m)2
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型
全長(m)2
仕様屋外用
付属品ストッパー付
材質自己消火性樹脂
寸法H(mm)30
寸法B(mm)40
寸法b(mm)29
寸法h(mm)27
ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1
有効内断面積(mm2 )878
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。
使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30
厚さ(mm)1.2
許容静荷重(kN[kgf])20[2]
モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付
材質自己消火性樹脂製
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品カラーねじ(3本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)90
寸法H(mm)45
規格50型
寸法B(mm)75
寸法h(mm)45
モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。
温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)30
モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。
温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。
モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。
ベースが無いカバータイプには使用できません。
材質自己消火性樹脂製
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)98
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)75
寸法l(mm)70
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)44
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)59.5
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
材質自己消火性樹脂製
架空からのケーブル引き込み箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品カラーねじ(3本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)110
寸法H(mm)93
規格50型
寸法B(mm)85.5
寸法b1(mm)60.5
寸法b2(mm)35
寸法h(mm)44.5
可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。
サドルで固定できます。
材質自己消火性樹脂製
寸法l(mm)45
吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。
吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12
適合ダクト50~150
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)14
寸法H(mm)71.5
規格50型
寸法B(mm)85
ケーブルの引込部に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます
付属品カラーねじ(2本)付、タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)87.5
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)80.5
寸法l(mm)65
寸法b1(mm)59.5
寸法b2(mm)20
軽量で運搬、取扱いに便利です。
色ベージュ
材質樹脂製・自己消火性樹脂製
長さ(m)4
種類ダクト
寸法t(mm)1.5
H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。
1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
道路上、展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。
台車、自動車等の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。
車両による踏みつけは普通乗用車まで可能。(収納ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は、徐行してください。)
中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。
屋外の熱や寒さにも強い耐候性のある軟質樹脂製。
ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。
滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。
長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
カッター等で、必要な長さや角度にカットできます
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)-1条
吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。
吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合MDBP-15、MDBP-25
取付ピッチ1.5m以下
使用温度(℃)60迄
適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)-1条
シーリングキャップから継手までの樹脂管の保護に使用します。
ジャバラ部が縮むことにより長さ調節ができます。
形状キャップ
3分ボルトにボックスを取り付ける場合に使用します。
事前にボックスに仮固定できるので、現場での作業がラクに行えます。
付属品タッピンねじ付
適合樹脂ボックス・鉄ボックス
1セット(20個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
折り畳んでコンパクトな梱包!運搬がラクで、スペースも取りません。
切断が容易!畳んだままで切断ができます。
色ベージュ
材質樹脂製
種類ダクト
内径(Φmm)100
全長(m)2
1セット(8本)
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
換気パイプの接続延長に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
関連キーワード
1
2
次へ