120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックダクト本体の継手です。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。 温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。 モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。 ベースが無いカバータイプには使用できません。
材質自己消火性樹脂製
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コーナー箇所の接続に使用します。
付属品タッピンねじ(2本)、なべタッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)90 寸法H(mm)34 規格50型 寸法B(mm)47.5
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。 PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
材質プラスチック製
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PDS-55・77型はプラスチックダクトをサドル固定した後、蓋の取り付け、取り外しができます。
材質プラスチック製
1セットほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インテリアダクト本体の接続及び柱や梁部分のコーナー、曲げ箇所の接続金具です。 インテリアダクトをはめ込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ ルを傷付けません。
材質アルミ製
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

吊りボルトでインテリアダクト本体を吊る金具です。 取り付けが簡単です。 インテリアダクトの下溝を利用するため施工後の配線がラクです。
適合W3/8ナット・平座金・吊りナット
1個
189 税込208
翌々日出荷


プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。 上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型) 蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
1個
76 税込84
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

巾木ダクト端末部分のふさぎに使用します。 ケーブルが引き出せるノックアウト付です。
チョコレート 適合巾木ダクト用(PHD-95T) 材質プラスチック製
1個
219 税込241
翌々日出荷

分岐ボックスです。 インテリアダクトを差し込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ ルを傷付けません。
材質プラスチック製
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

壁からの引き出し箇所に使用します。 連結金具(付属)によるネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 カバーが上下に分割でき、カットも簡単にできますから、壁際・天井に沿わせての施工が簡単にできます。 ダクト内にネジ頭が出ない構造ですから、ケーブルを傷付けません。
付属品連結金具付 材質プラスチック製 規格55型
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
チョコレート 材質プラスチック製 全長(m)2
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

インテリアダクト端末部分のエンドキャップ及び電線管(薄鋼電線管19)を接続する金具です。
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクトの分岐に使用します。 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーナー箇所等の接続に使用します。
チョコレート 適合巾木ダクト用(PHD-95T) 材質プラスチック製
1個
599 税込659
翌々日出荷



巾木ダクト(プラスチック製)からのケーブル引き出しに使用します。 カバーの下面には、ワゴンモール(OP4型・OP5型)に合わせたケーブル引き出し用ノックアウトが設けてあります。
チョコレート 適合巾木ダクト用(PHD-95T) 材質プラスチック製
1個
539 税込593
翌々日出荷

巾木ダクト(プラスチック製)に取り付けるコンセント用プレートです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けられます。 4コ用の内、2箇所は配線器具がタテ、ヨコどちらの方向でも取り付け可能です。(テレビ用配線器具へのケーブル配線が容易です。
チョコレート 適合巾木ダクト用(PHD-95T) 材質プラスチック製
1個
859 税込945
翌々日出荷


コーナー箇所等の接続に使用します。
チョコレート 適合巾木ダクト用(PHD-95T) 材質プラスチック製
1個
539 税込593
翌々日出荷

モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品カラーねじ(3本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)90 寸法H(mm)45 規格50型 寸法B(mm)75 寸法h(mm)45
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。 温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)30
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)98 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)75 寸法l(mm)70
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)44 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)59.5
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックダクトを壁面固定する場合のダクト(蓋)の落下防止に使用します。
材質電着塗装(色:黒)
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
材質自己消火性樹脂製
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品カラーねじ(2本)付 寸法L(mm)86.5 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)20
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。 プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
材質ユニクロめっき
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。 サドルで固定できます。
材質自己消火性樹脂製 寸法l(mm)45
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


架空からのケーブル引き込み箇所に使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品カラーねじ(3本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)110 寸法H(mm)93 規格50型 寸法B(mm)85.5 寸法b1(mm)60.5 寸法b2(mm)35 寸法h(mm)44.5
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)