「ダクト 角」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
床面隅角への屋内配線の施工に最適です。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
壁とモールの間に隙間ができません。
壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
ラチェット式でラクラク切断できます。
片手でワンタッチ開口。
モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
基台付で、カバーは隅角ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
(出ズミ、入ズミ)
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。(出ズミ、入ズミ)
位置合せが容易にできます。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。
コーナーにジャストフィット。ホコリも溜まりません。
床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。
環境にやさしいABS製です。
基台にはセンター表示の溝が設けてあります
適合VF(1.6×3C-1条・2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)、同軸ケーブル(7C-FB-1条)
材質ABS製
全長(m)1
間柱に波付電線管を整列配管したい場合に使用します。
(クリップとクリップベースを組み合わせます。)
クリップベースには最大4個のクリップがワンタッチで取り付けられます。
CLP-150KMAは軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
付属品ボックス取り付け用タッピンねじ×2本付、CLP-150KMAは軽天ビス×2本付(Φ3.5×22)
関連キーワード