24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフリーダクトの接続延長に使用します。 換気パイプにも使用できます。
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。 アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。 野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。 壁裏の補強材は不要です。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10 材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
539 税込593
翌々日出荷

換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷

異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
種類ダクト
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
種類ダクト
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インテリアダクト本体の接続及び柱や梁部分のコーナー、曲げ箇所の接続金具です。 インテリアダクトをはめ込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ ルを傷付けません。
材質アルミ製
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167 適合換気パイプ:100⇔空調機器:150 材質樹脂製 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)98 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)75 寸法l(mm)70
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。 表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類) 端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。
1箱(5本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)44 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)59.5
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質樹脂製 ベージュ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インテリアダクト端末部分のエンドキャップ及び電線管(薄鋼電線管19)を接続する金具です。
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクトの分岐に使用します。 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。 PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
材質プラスチック製
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダクトの端末に使用します。 接着剤、もしくは両面テープで固定します。 VE管、PF管との接続ができます。
設置場所屋内外
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品カラーねじ(2本)付 寸法L(mm)86.5 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)20
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止に使用します。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
設置場所屋内外
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品タッピンねじ2本付
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

規格壁厚:110mm迄壁板厚:30mm以上(外壁)壁穴寸法:Φ85mm貫通穴 付属品配管キャップ2ヶ付 適合パイプフード:接続部Φ75アルミフリーダクト:AFD-75換気パイプ:PYP-75J・75J4 材質樹脂製(ベージュ色)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
適合パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4) 材質樹脂製 ベージュ 規格壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)