サヤ管、被覆樹脂管等の屋外露出配管部を、日光から保護するためのアルミテープです。
粘着付と粘着無があります。
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
色白
1セット(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
地中埋設管と付属品の接合部の防水性を上げるために使用する自己融着性テープです。
用途ミラレックス(F)やカクフレキの本体と付属品接合部の防水性向上のために使用します。
幅(mm)38
1個(4.5m)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンクリートの梁や、金属物へのケーブルの直接接触を防ぐ粘着テープです。
発泡ポリエチレン製ですからはさみやカッターで簡単にカットできます。
厚さ(mm)2
消音テープの固定は、耐久性、耐熱性に優れたポリエステルテープをご使用ください。
架橋ポリエチレン管ペア、架橋ポリエチレン管トリプルに巻かれているアルミテープの縦裂き専用カッターです。
適合架橋ポリエチレン管ペア・トリプルのアルミテープ
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色)
仕様防水粘着テープ付
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。
材質架橋ポリエチレン管JIS
コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。
粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。
台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法D2(Φmm)60
ケーブルと電線管の間に詰め込めば、電線管内からの侵入を防止できます。
ケーブルの屋内引き込み口に巻くことでケーブルを伝ってくるシロアリの侵入も防ぎます。
ハサミやカッター等で簡単に加工することが可能です。
ムシハイレンジャー S(不織布タイプ)のズレ防止には別売の不織布用両面テープ(品番:MMH-SFT)が便利です。
MMH-SFNはUL94のHB相当の難燃性です。
適合MMH-SF
寸法(cm)30×19
1パック
¥899
税込¥989
翌々日出荷
地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150
種類ダブル(2倍折込)
長さ(m)50
両面テープでベッドに取り付けるだけです!
(両面テープをベッドに貼り、コンクリート剥離材塗布後両面テープの剥離紙を剥がし、インサートを取り付けます。)
仕様両面テープ付引抜強度/インサートの最大引抜荷重の平均値(コンクリート:JIS A5308呼び18)
埋設深さ(mm)28.5
許容静荷重(N[kgf])10.88(1110)
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。
適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)
付属品両面テープ付パッキン
材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム
全長(mm)63
外径(Φmm)(最大部)28
関連資料使用方法
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドレンパイプ等を壁貫通する際の管の支持に使用します。
管を床から立ち上げる際の貫通穴の化粧にも使用できます。
仮固定できる粘着テープ付きです。
仕様粘着テープ付
ダ円サヤ管7専用のカッターです。ダ円サヤ管内の樹脂管を傷付けることなく、1/3(120°)回転でダ円サヤ管のみを切断することができます。
ダ円サヤ管をしっかりホールドするスペーサー付です。ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。
架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵です。
適合ダ円サヤ管7(36×23.5)
材質(本体)亜鉛ダイカスト製、(刃)ステンレス製
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
ダクトの端末に使用します。
接着剤、もしくは両面テープで固定します。
VE管、PF管との接続ができます。
設置場所屋内外
粘着テープ付ですから、ベッド面に貼り付けるだけです。
コンクリート打設後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。(結束バンド等は十字方向どちらからでも入れられます。)
高さ11mmのコンパクト設計。
適合(結束バンド)幅8mm以下
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。
擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。
カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。
埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。
地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
ケーブルと電線管の間に詰め込めば、電線管内からの侵入を防止できます。
ケーブルの屋内引き込み口に巻くことでケーブルを伝ってくるシロアリの侵入も防ぎます。
ハサミやカッター等で簡単に加工することが可能です。
ムシハイレンジャー S(不織布タイプ)のズレ防止には別売の不織布用両面テープ(品番:MMH-SFT)が便利です。
MMH-SFNはUL94のHB相当の難燃性です。
寸法(cm)30×19
床立ち上げ時の配管貫通穴と管のすき間を隠す化粧として使用します。
仕様裏面粘着テープ付
サヤ管等への釘等の打込みを防止するためのご注意シールです。
1シートに5枚付いています。(離型紙付)
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)0.12
シール寸法(mm)120×40
表示内容釘打・衝撃に注意
1箱(100本)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
サヤ管のブレによる配管周辺部材との接触音防止に使用する片面接着の緩衝材です。
カッター等で適当な大きさに切断して使用できます。
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×150
熱伝導率(W/mk)0.044
1箱(10本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。
開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
仕様防トロテープ付、ねじ込みノック付
側面ノックアウト22(25)×2
換気パイプを防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製
色黒
仕様防水粘着テープ付
関連キーワード