軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110
寸法l(mm)700
内径d(Φmm)104
最小曲半径100R
ダクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
ダクトの端末に使用します。
接着剤、もしくは両面テープで固定します。
VE管、PF管との接続ができます。
設置場所屋内外
コーナー箇所の接続に使用します。
付属品タッピンねじ(2本)、なべタッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)90
寸法H(mm)34
規格50型
寸法B(mm)47.5
プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。
PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
材質プラスチック製
PDS-55・77型はプラスチックダクトをサドル固定した後、蓋の取り付け、取り外しができます。
材質プラスチック製
インテリアダクト本体の接続及び柱や梁部分のコーナー、曲げ箇所の接続金具です。
インテリアダクトをはめ込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。
インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ
ルを傷付けません。
材質アルミ製
自在曲ガリの長さ調節に使用します。
寸法L(mm)204.5
吊りボルトでインテリアダクト本体を吊る金具です。
取り付けが簡単です。
インテリアダクトの下溝を利用するため施工後の配線がラクです。
適合W3/8ナット・平座金・吊りナット
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
アルミフリーダクトの接続延長に使用します。
換気パイプにも使用できます。
材質アルミ
インテリアダクトを開口下向使用した場合、配線時のケーブル垂れ下がりの仮止めに使用します。
適合プラスチック製
1個
¥32
税込¥35
3日以内出荷
プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。
上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型)
蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。
温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
分岐ボックスです。
インテリアダクトを差し込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。
インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ
ルを傷付けません。
材質プラスチック製
壁からの引き出し箇所に使用します。
連結金具(付属)によるネジ締めだけで簡単に取り付けられます。
カバーが上下に分割でき、カットも簡単にできますから、壁際・天井に沿わせての施工が簡単にできます。
ダクト内にネジ頭が出ない構造ですから、ケーブルを傷付けません。
付属品連結金具付
材質プラスチック製
規格55型
プラスチックダクト本体の継手です。
温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
色チョコレート
材質プラスチック製
全長(m)2
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
巾木ダクト端末部分のふさぎに使用します。
ケーブルが引き出せるノックアウト付です。
色チョコレート
適合巾木ダクト用(PHD-95T)
材質プラスチック製
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
インテリアダクト端末部分のエンドキャップ及び電線管(薄鋼電線管19)を接続する金具です。
ラチェット式でラクラク切断できます。
片手でワンタッチ開口。
モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
インテリアダクト本体にスイッチボックス等の器具を取り付ける金具です。
巾木ダクト(プラスチック製)からのケーブル引き出しに使用します。
カバーの下面には、ワゴンモール(OP4型・OP5型)に合わせたケーブル引き出し用ノックアウトが設けてあります。
色チョコレート
適合巾木ダクト用(PHD-95T)
材質プラスチック製
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
インテリアダクトから壁・天井裏等へ通線する場合のケーブル保護に使用します。
ケーブルが傷付きません。
壁・天井材の厚さに応じ、自在に切断して使用でき、取付も簡単です。
適合壁・天井厚(45mm迄)
1個
¥73
税込¥80
3日以内出荷
コーナー箇所等の接続に使用します。
色チョコレート
適合巾木ダクト用(PHD-95T)
材質プラスチック製
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
ダクトの分岐に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
コーナー箇所等の接続に使用します。
色チョコレート
適合巾木ダクト用(PHD-95T)
材質プラスチック製
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
巾木ダクト(プラスチック製)に取り付けるコンセント用プレートです。
仕切りがあるので、弱電、強電に分けられます。
4コ用の内、2箇所は配線器具がタテ、ヨコどちらの方向でも取り付け可能です。(テレビ用配線器具へのケーブル配線が容易です。
色チョコレート
適合巾木ダクト用(PHD-95T)
材質プラスチック製
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付
材質自己消火性樹脂製
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)44
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)59.5
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品カラーねじ(3本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)90
寸法H(mm)45
規格50型
寸法B(mm)75
寸法h(mm)45
モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。
温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)30
モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。
温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。
モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。
ベースが無いカバータイプには使用できません。
材質自己消火性樹脂製
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)98
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)75
寸法l(mm)70
関連キーワード
1
2
3
4
次へ