滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。
材質ゴムグリップ
全長(mm)240
タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用
刃長(mm)88
適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長(mm)88
関連キーワード