4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄 種類ケース付
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ 全長(mm)220 刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74 トラスコ品番148-6942 種別ナイフ(引刃)/プラマーソー 質量(g)130 適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合石膏ボード・合板一般木材・塩ビパイプ 種類押刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合替刃 種類押刃
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷