サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。
ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
はめ込みワンタッチ!
開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
色ミルキーホワイト
寸法B(mm)25
両サドル台座は配管時の障害物乗り越え箇所等に使用します。
両サドル台座は重ねて使用できます。
色ミルキーホワイト
厚さ調整範囲(mm)5
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。
横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製
寸法B(mm)25
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質耐候性樹脂製
厚さ(mm)5
サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。
フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製
寸法B(mm)25
配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。重ねて使用できます。
材質耐候性樹脂製
厚さ(mm)5
ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。
蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
用途サヤフレキ2用
表面処理電気亜鉛めっき
材質PE
適合遮熱管用、ガードフレキ用、ミラペックス・被覆5mm用
適合管の呼び(ミラペックス・被覆5mm)10×2、(ガードフレキ)10×2、(遮熱管)14×2
1箱(10個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。
蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
RMモール用配管モールと付属品の連結部分に使用し、部材をシッカリ固定します。
吊ボルトへのダ円さや管の取付に使用します。
フタをすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込、管がズレにくい構造になっています。
適合管の呼び(ダ円サヤ管)7
適合ボルト径W3/8・M10
1箱(10個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
RMモールクアトロ用配管モールの固定やカバーの外れ防止に使用します。
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1箱(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
RMモールペア用配管モールの固定やカバーの外れ防止に使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
寸法L1(mm)57
寸法D(Φmm)9.8
寸法B(mm)20
寸法P(mm)37
寸法H1(mm)14.5
寸法H2(mm)6
適合管の呼び(樹脂管)7
1箱(50個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
適合管の呼び(サヤ管)30、(ダ円サヤ管)7
1箱(20本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
材質PE
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
ボルトの先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。
簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク!
配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。
結束線による強固な固定も可能です。
解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。
配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い!
ボルトの取り換えも可能。
ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
ダ円サヤ管をころがし配管する場合の固定に使用します。
サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サドルをビス止めし、管をはめ込むだけでOKです。
適合管の呼び(ダ円サヤ管)7
1箱(20個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
RMモールクアトロ用両サドルの高さ調整に使用します。
適合(サドル)両サドル<RMQST-20M>
厚さ(mm)5
1箱(10組)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
寸法L(mm)92
寸法H(mm)51.5
寸法D(Φmm)47
寸法B(mm)25
寸法P(mm)76.4
適合管の呼び42
1箱(20本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
サヤ管の天井配管等に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
軽量間仕切り等の障害物(50mmまで)を避けて配管できる為、サヤ管をより平行(ストレート)に配管でき通管がスムーズになります。
適合サヤフレキ2用
台座寸法(mm)高さ50
1箱(10本)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
適合サヤフレキ2用
関連キーワード
1
2
次へ