「ビス止め」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
32 税込35
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
1セット(10個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付 適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
1セット(20個)
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付 適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
1セット(20個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面等への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
ミルキーホワイト 適合ビスΦ3.1~Φ4.1 許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1個
149 税込164
当日出荷

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付 適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
1セット(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
1セット(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダ円サヤ管をころがし配管する場合の固定に使用します。 サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サドルをビス止めし、管をはめ込むだけでOKです。
適合管の呼び(ダ円サヤ管)7
1箱(20個)
989 税込1,088
翌々日出荷

サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
材質PE 適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
1箱(20本)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
寸法L(mm)92 寸法H(mm)51.5 寸法D(Φmm)47 寸法B(mm)25 寸法P(mm)76.4 適合管の呼び42
1箱(20本)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ミラレックス相互の接続に使用します。 ビス止め方式ですから、確実に止められます。(サイズ125はワンタッチタイプです。)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクフレキとボックス類との結合に使用します。 ビス止め方式ですから確実に止められます。(サイズ30は、ワンタッチリング付)
仕様防水リング付
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
ミルキーホワイト 種類2方出(L) 寸法H(mm)39.5 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)91 寸法l(mm)28 JIS規格JIS C8435 適合管VE16 防水仕様IPX3
1個
569 税込626
当日出荷

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

未来工業コネクタ
ミラレックスとボックス類との結合に使用します。 ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。) Oリング付です。
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘッダー部のサヤ管の整列と固定に使用します。
仕様ヘッダー分岐口数×2のサドル止め用4×12タッピンビス付
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)